カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- BOLL
- モノタロウ(4)
- カストロール(8)
- SPARKFUN(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- NEEDS(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
「power1 racing」の検索結果
特価

2サイクルエンジンオイル
BOLL¥1,398税込¥1,5381本(500mL)当日出荷低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。ISOグレード50寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性