カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • モノタロウ(1)
  • 東芝ライテック(71)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 東京メタル(6)
  • ELPA(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • オーム電機(2)
  • エコリカ(2)
  • BLACK BOX(2)
  • ビューティフルエンジェル(2)
  • インフォメックス松本(2)
  • アズワン(1)
  • 富士倉(1)
  • TRACO POWER(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • LPL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v36w led」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式)Advantech(アドバンテック)
99,980税込109,978
1台ほか
8日以内出荷から43日以内出荷
【モジュールタイプ】産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター。 ・アンチグレアスクリーンと強化ガラス ・直接HDMI、DP、およびVGA入力インターフェース ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・インターフェース:HDMI、DP、VGA入力 ・IP-66グレードのフロントパネル(アルミニウム合金フロントベゼル) ----------------------------------------------------------------------------------------------- ・12インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50000時間 ・15インチXGA/19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70000時間 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB ・付属部品: 電源ケーブルと電源アダプター ※FPM-2XX-R9AE:AC100~240V入力、DC+12V@3A出力を備えた外部36W電源アダプター ※FPM-2XX-R9AE:24VDC入力(電源アダプター:100-240V 60W 24V 2.5A)
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10/XPeおよびLinux出力HDMI、DP、VGAインターフェースUSB設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)動作温度範囲(℃)0~50
Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】 Advantech(アドバンテック)Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】Advantech(アドバンテック)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
・ファンレス設計でコンパクトなサイズ ・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC ・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン ・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃) ・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版 ・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり
質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50関連資料商品データシート(0.56MB)