カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • Maritime Progress(12)
  • サンドビック(10)
  • イスカル(8)
  • 大見工業(8)
  • ワルター(8)
  • brother(ブラザー)(7)
  • 三菱電機(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • Intel(インテル)(6)
  • HotaluX(ホタルクス)(6)
  • 岩崎電気(5)
  • サンコー[日用品](5)
  • 東芝ライテック(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • コクヨ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FCL」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)
159,900税込175,890
1個
8日以内出荷から47日以内出荷
【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック)組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズAdvantech(アドバンテック)
189,800税込208,780
1台
17日以内出荷から62日以内出荷
FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)★★特長(ポイント)★★・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン・VGA/DVI-D入力対応・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)・バックライト寿命:50000時間・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL★★タッチスクリーン仕様★★・ドライバー:Penmount 6000・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1個
42日以内出荷
TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------