カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2,101)
  • (146)
  • StarTech.com(116)
  • SKF(日本エスケイエフ)(92)
  • RS PRO(79)
  • マキタ(72)
  • サンワサプライ(62)
  • エレコム(59)
  • CAMDENBOSS(37)
  • 三菱ふそう(31)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • JAPANNEXT(30)
  • 富士インパルス(29)
  • TP-LINK(29)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(27)
  • ミツビシ(27)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • アライドテレシス(26)
  • サン電子(PC)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MDI」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) Advantech(アドバンテック)ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)Advantech(アドバンテック)
17,900税込19,690
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI) ※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド入力電源DC外部電源
非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズAdvantech(アドバンテック)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷から18日以内出荷
ADAM-6520は、10/100 Mbps通信を備えた5ポートの産業用グレードのイーサネットスイッチです。 ADAMファミリの他の製品と同様に、ADAM-6520はDINレール、壁面、スタックの3つの方法で取り付けることができます。 半導体工場、在庫管理環境、組立ライン、製造など、一般的なアプリケーション分野での安定した動作を保証するソリッド・産業用・グレードのデザインです。 ・全二重/半二重 ・オートMDI/MDI-X ・スイッチコントローラを内蔵し、オートネゴシエーション ・電源DC+10~30V ・サージ保護3,000 V (※ADAM-6520L未実装) ・DC4,000V イーサネット ESD保護 (※ADAM-6520L未実装) ・柔軟な取付け:壁面、DINレール、スタック
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)102幅(mm)70厚さ(mm)27ポート数5ポート制御機能全二重/半二重フロー制御取付け方法DINレール/Wall/スタック入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1関連資料商品データシート(0.25MB)伝送速度10/100BASEポート【RJ45】5×10/100Base-TX入力電源(V)10~30 VDC電圧電源入力対応
非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズAdvantech(アドバンテック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
<非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃ 「I」:広温度帯対応 -40~75℃ 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け) ※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------
取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48
【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP) Advantech(アドバンテック)【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP)Advantech(アドバンテック)
40,498税込44,548
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。 ※MはマルチモードSC型光ファイバー -EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要 ・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化 ・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。 ・電源対応:DC 12~48V入力に対応 ・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載 ・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
通信方式【変換前】イーサネット、【変換後】光通信取付け方法DINレール、壁RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、Class A通信規格【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X対応 / オートネゴシエーション対応入力電源(V)12~48 VDC
非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ(光ファイバーポート付き) Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ(光ファイバーポート付き)Advantech(アドバンテック)
33,980税込37,378
1台
18日以内出荷
ADAM-6521とADAM-6521Sは、工業用イーサネットスイッチであり、 ファイバーオプティックポートを備えており、工業用ネットワークを迅速かつ費用効果的に拡張することが可能です。 ファイバーオプティックを使用することで、システムにノイズが干渉するのを防ぎ、最大15 kmの伝送距離を実現できます。 ※半導体工場、在庫管理環境、組立ライン、生産などのイーサネットネットワークニーズがある工業環境に特に適しています。 ・4つの10/100 MbpsのイーサネットポートをRJ-45コネクタで提供。 ・SC/STコネクタを備えた100 Mbpsのマルチ/シングルモードファイバーポートを1つ提供。 ・フル/ハーフデュプレックスのフロー制御をサポート。 ・統合ループアップエンジンをサポート。 ・MDI/MDI-Xオートクロスオーバーをサポート。 ・ブロードキャストストーム保護を提供。 ・+10~30 VDCの電圧入力をサポート。 ・4,000 VDCのイーサネットESD保護をサポート。 ・取り付け方法:DINレール、壁、スタック。 ・動作温度範囲は-10~65℃をサポート。
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)112幅(mm)70厚さ(mm)27ポート数5ポート入力/出力10~30VDC電圧電源入力対応制御機能全二重/半二重フロー制御取付け方法DINレール/Wall/スタック検知方式AutoMDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護【ネットワーク】ブロードキャストストーム保護機能装備、【電源回線サージ(EFT)】3000 VDCインターフェイスイーサネット各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-10~65、stack:-10~60ESD保護【イーサネット】4000 VDC
非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり)Advantech(アドバンテック)
72,980税込80,278
1個
47日以内出荷
DIPスイッチによるワンタッチVLAN設定に対応。 マネージドスイッチを導入せずに、簡単にネットワーク分離を実現します。 一般的な産業用エントリーモデルと比較して、VLAN/QoS機能を備えた高機能非管理型スイッチです。 ※Fast Ethernet(100Mbps)でのご使用には、カテゴリ5以上のツイストペアケーブルをご使用ください。 ---------------------------------------------------------------------------------------- アンマネージドスイッチ一覧 EKI-2716EI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100) ---------------------------------------------------------------------------------------- EKI-2710E-2CI:8ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP) ---------------------------------------------------------------------------------------- EKI-2718E-2CI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP) ---------------------------------------------------------------------------------------- ■ 主な仕様 ・非管理型(アンマネージド) ・10/100Mbps Fast Ethernetポート搭載 ・Auto MDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応 ・DIPスイッチによるQoS(優先制御)設定 ・ブロードキャストストーム保護機能搭載 (不要なブロードキャスト通信を抑制し、ネットワーク負荷を軽減) ・EMCレベル4対応/6kV LANサージ保護 ・ポートベースVLAN対応 ・12~48VDC デュアル冗長電源入力対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・DINレール取付対応 ・メーカー出荷日より5年間保証
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100設置方法DINレール、壁動作温度(℃)-40~75保護IP30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定