Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX)Advantech(アドバンテック)17日以内出荷から18日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX を搭載したコンパクトな産業用エッジAI BOX。
AI画像処理、ロボット制御、外観検査、スマートカメラなど、リアルタイム推論が必要なエッジ環境に最適。
• MIC-711D-ON(開発キット)
• MIC-711-OX(BOX型 AI推論PC)最大 100 TOPS
JetPack・TensorRT・DeepStream などの NVIDIA エコシステムに完全対応し、Llama/DeepSeek を含む大規模LLM のローカル推論にも適応する。
【Llama・DeepSeek向けローカルLLM高速推論に対応】
アドバンテックの NVIDIA® エッジAIコンピューティングプラットフォームは、
Llama / DeepSeek などのオープンソースLLMをローカルで高速推論できる設計。
Jetson Orin NX の高性能 AI エンジンにより、クラウドを使わずに
社内ネットワークのみで安全・低遅延のLLM 推論を実現する。
---------------------------------------------------------
-小型エッジデバイスでも LLM を実行可能
-省電力(10~25Wクラス)での LLM 推論に最適
-スケーラブル構成:エッジBOX ~ AIサーバまで対応
-Allxon の 24/7 リモート監視・OTA アップデートにも対応し、AIアプリの運用管理を効率化する。
---------------------------------------------------------
【ソフトウェアバージョン(型番区分)】
※末尾「A1」モデル:JetPack 5.1.2 搭載
※末尾「A2」モデル:JetPack 6.2 搭載(新世代AI機能対応)
【付属品】ACアダプター + PSE対応DC電源ケーブル 付属
---------------------------------------------------------
【主な用途】
AI画像処理(外観検査・不良品検出)
ロボット制御(AGV/AMR、協働ロボット)
スマートカメラ・AIカメラゲートウェイ
設備監視(IoTゲートウェイ、AIエッジ分析)
音声AI・リアルタイム推論
店内分析・人数カウントシステム
自動化設備向け AI BOX
---------------------------------------------------------
Jetson Orin NX, エッジAI, AI BOX, 画像処理, 外観検査, AI推論, TensorRT, DeepStream, YOLO, AIカメラ, 産業用PC, ロボット制御, スマートカメラ, 物体検出, AIゲートウェイ, JetPack, NVIDIA, IoT, AMR, AGV
ディスプレイHDMI通信規格【NVMe】128G(pre-installed system BSP)
エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe)Advantech(アドバンテック)17日以内出荷
本製品(EPC-R7300)はNVIDIA(R) Jetson Orin Nano(TM) モジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用ファンレスコンピュータ。128GB NVMe ストレージを標準搭載しているため、安心して実用アプリケーションに使用。また、HDMI×1、USB 3.2×2、Gigabit LAN×2、柔軟な設置性と耐環境性を実現している。ソフトウェア環境は、開発者キットと同様にUbuntuをプレインストール、JetPack 6.2 SDKが利用可能で、開発者キットで作成したアプリケーションを実行。※アダプターおよびPSE電源ケーブル付き(本体寸法:152×173×50mm)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 自律型知能システムやロボット工学アプリケーションを実現可能- 大規模言語モデル(LLM)、視覚言語モデル(VLM)、およびビジョントランスフォーマー(ViT)に適用可能- 複数のエッジ小規模言語モデルをサポート (Llama、Gemma、Phi、DeepSeek-R1 など)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
取付壁、DINレール種類Jetson Orin Nano 8GB動作温度(℃)-20 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.72MB)ストレージNVMe 128GBUSB2×USB3.0