カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(298)
  • ホンダ(179)
  • オカムラ(岡村製作所)(169)
  • IDEC(和泉電気)(153)
  • StarTech.com(118)
  • CKD(106)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • サンワサプライ(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
  • エスコ(63)
  • オジデン(大阪自動電機)(56)
  • コガネイ(53)
  • ATEN(53)
  • WAKI(和気産業)(50)
  • ParkerTAIYO(42)
  • アイコ(36)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 廣杉計器(29)
  • RS PRO(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VG」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用タッチパネルモニター FPMシリーズ(12~19インチ・IP66フロントパネル) Advantech(アドバンテック)

    産業用タッチパネルモニター FPMシリーズ(12~19インチ・IP66フロントパネル)

    Advantech(アドバンテック)
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷から43日以内出荷
    産業装置や設備監視システムへの組み込みに適したモジュールタイプのタッチパネルモニターです。 高耐久設計により、FA設備や各種産業用途で安定した表示環境を提供します。 ---------------------------- ■ 特長 アンチグレア仕様・強化ガラス採用により、視認性と耐久性を向上 HDMI / DisplayPort / VGA入力対応で、多様な機器との接続が可能 VESAマウント(75 × 75 mm)対応で柔軟な設置が可能 IP66対応アルミフロントベゼルにより、防塵・防水性能を確保 ---------------------------- ■ ディスプレイ仕様 12インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 15インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) 17インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 19インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) ================================================== 【製品ラインナップ】 ・FPM-212-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-215-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-217-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-212-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-215-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-217-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-219-R9AE(24VDCモデル) ----------------------------------------- ※-R8AE、-R9AE(中国製) ※台湾製モデル(型番末尾に「AU」が付く製品)は、現在モノタロウには掲載しておりません。 ご希望の場合は、モノタロウまでお問い合わせください。 ================================================== ■ OS Support Windows XP / Vista / Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows11、 Windows XP Embedded、Linux ---------------------------- ■付属品 ・電源ケーブル ・電源アダプター ---------------------------- ※FPM-2XX-R8AE(12VDCモデル): AC100~240V入力、DC12V(3A)出力の36W電源アダプター (型番:96PSA-A36W12W7-5)を付属しています。 ---------------------------- ※FPM-2XX-R9AE(24VDCモデル): AC100~240V入力、DC24V(2.5A)出力の60W電源アダプター (PWR-247-DE)を付属しています。
    出力HDMI、DP、VGA対応OSWindows XP、Vista 7/8/10/11、XPe and LinuxインターフェースUSB設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)動作温度範囲(℃)0~50
  • 産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    58,860税込64,746
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    IDS-3200シリーズは、産業用途向けに設計されたオープンフレームディスプレイ。---------------------------------------------------------------。VGA、DVI、一部機種ではHDMI入力に対応し、製造設備、工作機械、。検査装置、制御盤、各種HMIシステムへの組込み用途に最適。6.5インチから19インチまでの幅広いサイズをラインアップし、。タッチなしモデル、抵抗膜方式タッチパネルモデル、。投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネルモデルをご用意している。======================================================。【特長】。・6.5~19インチの豊富なサイズ展開。・VGA / DVI入力対応(IDS-3218WはHDMI対応)。・抵抗膜方式およびP-CAPタッチモデルを用意。・オープンフレーム設計で装置組込みに最適。・高輝度モデルをラインアップ。・産業用途向け高信頼性設計。【型番の見方】。---------------------------------------------------------------。G:非タッチモデル。R:抵抗膜タッチパネル。P:P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル。EG:強化ガラス保護タイプ(非タッチ)。ER:強化ガラス+抵抗膜方式タッチパネル。WG:ワイド画面・ガラス保護タイプ(非タッチ)。WR:ワイド画面・抵抗膜方式タッチパネル。WP:ワイド画面・投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネル。---------------------------------------------------------------。VGA、SVGA、XGA、SXGA、HDAは解像度を表します。型番中の「25」「35」「50」などの数字は輝度(cd/m2)を表します。---------------------------------------------------------------。【主な用途】。・製造設備/工作機械/検査装置/制御盤/FAシステム/産業用HMI/監視システム。======================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    56,980税込62,678
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    IDS-3200シリーズは、産業用途向けに設計されたオープンフレームディスプレイ。---------------------------------------------------------------。VGA、DVI、一部機種ではHDMI入力に対応し、製造設備、工作機械、。検査装置、制御盤、各種HMIシステムへの組込み用途に最適。6.5インチから19インチまでの幅広いサイズをラインアップし、。タッチなしモデル、抵抗膜方式タッチパネルモデル、。投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネルモデルをご用意している。======================================================。【特長】。・6.5~19インチの豊富なサイズ展開。・VGA / DVI入力対応(IDS-3218WはHDMI対応)。・抵抗膜方式およびP-CAPタッチモデルを用意。・オープンフレーム設計で装置組込みに最適。・高輝度モデルをラインアップ。・産業用途向け高信頼性設計。【型番の見方】。---------------------------------------------------------------。G:非タッチモデル。R:抵抗膜タッチパネル。P:P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル。EG:強化ガラス保護タイプ(非タッチ)。ER:強化ガラス+抵抗膜方式タッチパネル。WG:ワイド画面・ガラス保護タイプ(非タッチ)。WR:ワイド画面・抵抗膜方式タッチパネル。WP:ワイド画面・投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネル。---------------------------------------------------------------。VGA、SVGA、XGA、SXGA、HDAは解像度を表します。型番中の「25」「35」「50」などの数字は輝度(cd/m2)を表します。---------------------------------------------------------------。【主な用途】。・製造設備/工作機械/検査装置/制御盤/FAシステム/産業用HMI/監視システム。======================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    189,800税込208,780
    1台
    17日以内出荷から62日以内出荷
    FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)。★★特長(ポイント)★★。・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン。・VGA/DVI-D入力対応。・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)。・バックライト寿命:50000時間。・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃。・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL。★★タッチスクリーン仕様★★。・ドライバー:Penmount 6000。・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)。・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    149,800税込164,780
    1個
    18日以内出荷
    **産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター** FPM-700シリーズは、15・17・19インチの産業用モニターであり、 スッキリとした外観のフラットタイプタッチスクリーンを採用している。 耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルやIP66フロントベゼルを備えており、 工場や設備用途でも安心して使えるように設計されている。 さらに、-20~60℃までの広い温度範囲で動作でき、取り付け方法もパネル、壁、ラック、VESAなど色々選べるので、 工場の監視画面や機械の操作パネルとしてとても使いやすいシリーズ。 -------------------------------------------------------------------------------------- ・ダイカストアルミ筐体とIP66等級アルミニウム合金フロントベゼルによる堅牢設計 ・HDMI、DP、VGAの直接入力インターフェース ・アンチグレア処理済み強化ガラススクリーン ・スリムデザインで容易な取り付け ・ロック可能なI/Oコネクタ ・動作温度範囲(℃):-20~60℃ ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・2つのユーザー定義コントラスト/明るさ制御を備えたOSDコントロールボタン ・タッチスクリーン機能用のRS-232&USBコンボインターフェース -------------------------------------------------------------------------------------- ◆15インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50,000時間 ◆19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70,000時間 -------------------------------------------------------------------------------------- ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB ・付属部品:ACアダプター(24VDC)およびPSE適合電源コード
    出力HDMI、DP、VGAインターフェースUSB/RS232設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)入力電源24 VDC入力RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20 ~ 60グリーンマーク認定
  • タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)

    Advantech(アドバンテック)
    139,800税込153,780
    1個
    42日以内出荷
    TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------