カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
「adam-6217-b」の検索結果
特価

Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から18日以内出荷ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC