カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- Lifework(ライフワーク)(1)
- PITWORK(日産)(2)
- QNAP(1)
- アズワン(1)
- アゼアス(7)
- アライドテレシス(3)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
- 三陽金属(ERBA)(6)
- 旭・デュポン(2)
- 空調服(4)
「az work」の検索結果
特価

LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷から47日以内出荷WISE-4210シリーズは、920MHz帯(Sub-GHz)のLPWAN(Low Power Wide Area Network)技術を採用した無線リモートI/Oです。 ============================================================= 【概要】 Wi-Fi(2.4GHz)と比較して長距離通信が可能であり、見通し環境で最大5kmの通信距離と低消費電力を実現します。 工場設備の監視、設備保全、エネルギー管理、環境モニタリングなど、広域エリアでのデータ収集・遠隔監視に最適です。 MQTT、RESTful API、Azure IoT Hubに対応し、各種クラウドサービスとの連携を容易に実現します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【スター型トポロジー】 WISE-4210シリーズの各ノードはクライアントとして中央のアクセスポイント(WISE-4210-AP)へ接続します。 1台のアクセスポイント(WISE-4210-AP)に最大64台のノードを接続でき、 通信データはすべてアクセスポイントを経由して送信されます。 WISE-4210-APはLAN経由でネットワーク全体を管理・制御します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ・920MHz帯(Sub-GHz)LPWANによる長距離・低消費電力通信 ・見通し環境で最大5kmの無線通信 ・スター型ネットワークに対応 ・1台のアクセスポイントで最大64台のノードを接続可能 ・MQTT、RESTful API、Azure IoT Hub対応 ・工場設備監視、エネルギー管理、環境モニタリング用途に最適 ------------------------------------------------------------------------------------------------