カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- AbuGarcia(アブガルシア)(9)
- ASUS(エイスース)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BULGIN(1)
- JTT(3)
- MCO(2)
- NANLITE(1)
- StarTech.com(22)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(2)
- タカチ電機工業(5)
- ホーリック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ルーメン(1)
- 富士電機(1)
- 親和産業(2)
- 銀座ステファニー化粧品(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dpcp」の検索結果

シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)
Advantech(アドバンテック)¥24,980税込¥27,4781台43日以内出荷EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC