カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「eki-2728-d」の検索結果
特価

ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)
Advantech(アドバンテック)¥17,900~税込¥19,690~1台当日出荷から53日以内出荷<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI) ※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)取付け方法DINレール/壁入力電源DC外部電源伝送速度最大 1000 Mbps