カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
「eki-5729pi-ae」の検索結果

非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズ(5/8/10/16ポート)
Advantech(アドバンテック)¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷から18日以内出荷【産業用ギガビットイーサネットスイッチ EKI-5700シリーズ】 EKI-5700シリーズは、5ポート・8ポート・10ポート・16ポートを ラインアップした産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 工場設備やFAシステムなどの産業環境において、安定したネットワークを構築できます。 ================================================= 【モデルラインアップ】 ■ 危険場所対応モデル ATEX/Class I, Division 2(C1D2)対応/EMSレベル3対応モデル ・EKI-5725I(5ポートGbE) ・EKI-5728I(8ポートGbE) ・EKI-5729FI(8ポートGbE+2ポートGbE SFP) ・EKI-5726I(16ポートGbE) - ■ 車載機器向けEマーク認証モデル IEEE 802.3af/at PoE対応 ・EKI-5729PI(8ポートGbE PoE+2ポートGbE) ================================================== 【特長】 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアとの通信が可能 ・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)との通信が可能 ・ポートベースQoSによる優先制御に対応 ・ジャンボフレーム(最大9,216バイト)対応 ・IEEE 802.3az(EEE)対応 ・ループ検出機能 ・P-Failリレー対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・冗長電源入力対応 ・DINレール/壁面取り付け対応 ===================================================取付け方法DINレール/Wall入力電源DC外部電源伝送速度1000BASE