カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • MARWI(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • TARGUS(3)
  • MOXA(3)
  • StarTech.com(3)
  • サトーパーツ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ハーティング(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • j5 create(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ether hub」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】 Advantech(アドバンテック)

    イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】

    Advantech(アドバンテック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) -------------------------------------------------------------
  • Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途
    機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
産業用PC用品カテゴリ