カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- ALBA(アルバ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- SMC(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ニッサン(13)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- 不二空機(4)
- 日東工業(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「fa-2c-1」の検索結果

非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズ(5/8/10/16ポート)
Advantech(アドバンテック)¥66,980~税込¥73,678~1台8日以内出荷から18日以内出荷【産業用ギガビットイーサネットスイッチ EKI-5700シリーズ】 EKI-5700シリーズは、5ポート・8ポート・10ポート・16ポートを ラインアップした産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 工場設備やFAシステムなどの産業環境において、安定したネットワークを構築できます。 ================================================= 【モデルラインアップ】 ■ 危険場所対応モデル ATEX/Class I, Division 2(C1D2)対応/EMSレベル3対応モデル ・EKI-5725I(5ポートGbE) ・EKI-5728I(8ポートGbE) ・EKI-5729FI(8ポートGbE+2ポートGbE SFP) ・EKI-5726I(16ポートGbE) - ■ 車載機器向けEマーク認証モデル IEEE 802.3af/at PoE対応 ・EKI-5729PI(8ポートGbE PoE+2ポートGbE) ================================================== 【特長】 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアとの通信が可能 ・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)との通信が可能 ・ポートベースQoSによる優先制御に対応 ・ジャンボフレーム(最大9,216バイト)対応 ・IEEE 802.3az(EEE)対応 ・ループ検出機能 ・P-Failリレー対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・冗長電源入力対応 ・DINレール/壁面取り付け対応 ===================================================取付け方法DINレール/Wall入力電源DC外部電源伝送速度1000BASE