カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- ASUS(エイスース)(2)
- D'Addario(352)
- EBM(江部松商事)(1)
- Electro Harmonix(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- JAPPY(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(4)
- omron(オムロン)(3)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(3)
- SK本舗(23)
- アヴァンギャルド(1)
- コアミ(1)
- コダック(3)
- ノーブランド(1)
- パール金属(1)
- メディアカバーマーケット(1,190)
- リスパック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ioda」の検索結果

RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から18日以内出荷【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------
Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から18日以内出荷ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
RS-485通信/Modbus対応 I/Oモジュール(熱電対・RTD入力/ソース型デジタル出力)
Advantech(アドバンテック)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から17日以内出荷【特長】 ・ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ・ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ----------------------------------------------------------------------------------- ・RS-485シリアル通信対応 ・Modbus RTUプロトコル対応 ・測温抵抗体(RTD)、熱電対、電圧・電流入力に対応した多機能リモートI/Oモジュール ・温度およびアナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適 ・環境監視、設備監視、工場オートメーションなど幅広い用途に対応 ・産業用グレードのABS+PCプラスチックケース採用 ----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------【仕様】---------------------------------------- ADAM-4015:RTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュール (高精度な温度測定を実現) ADAM-4018+:ノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュール (環境監視や設備管理に幅広く利用可能) ADAM-4019+:±10V、4~20mAなどのアナログ信号に対応した8チャネル入力モジュール。 (複数センサの集中監視に最適) ADAM-4056SO:12チャネルのソース型デジタル出力モジュール (リレーや警告灯の制御に対応) ------------------------------------------------------------------------------------ ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4118:8ch 熱電対入力モジュール ------------------------------------------------------------------------------------ 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ------------------------------------------------------------------------------------- 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ※アドバンテック公式ページから無償ダウンロード 詳細な設定方法については、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。 ※アドバンテック公式サイトで型番を検索後、「技術資料ダウンロード」より User Manual をご確認ください。 -------------------------------------------------------------------------------------RoHS指令(10物質対応)対応