カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pcie-1602b-ae」の検索結果

RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応
Advantech(アドバンテック)¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷高性能XR17V352 UARTチップを搭載した2ポートRS-232/422/485 PCI Express通信カード。PCIE-1602B(サージ保護) と PCIE-1602C(サージ+アイソレーション保護) の2タイプをラインアップ。最大921.6 kbpsの高速通信をサポートし、産業オートメーション、物流、POS、計測機器など、幅広い分野で安定したデータ転送を実現します。PCI Express 2.0 x1インターフェースに準拠し、WindowsおよびLinux環境で使用可能。===========================。コネクタ: 2 × DB9(オス)。FIFO容量: 256バイト。対応OS: Windows XP/7/8/10、Linux。データビット:5, 6, 7, 8。ストップビット:1, 1.5, 2。===========================ポート数2動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応