カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • サンワサプライ(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm217」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用タッチパネルモニター FPMシリーズ(12~19インチ・IP66フロントパネル) Advantech(アドバンテック)

    産業用タッチパネルモニター FPMシリーズ(12~19インチ・IP66フロントパネル)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷から43日以内出荷
    産業装置や設備監視システムへの組み込みに適したモジュールタイプのタッチパネルモニターです。 高耐久設計により、FA設備や各種産業用途で安定した表示環境を提供します。 ---------------------------- ■ 特長 アンチグレア仕様・強化ガラス採用により、視認性と耐久性を向上 HDMI / DisplayPort / VGA入力対応で、多様な機器との接続が可能 VESAマウント(75 × 75 mm)対応で柔軟な設置が可能 IP66対応アルミフロントベゼルにより、防塵・防水性能を確保 ---------------------------- ■ ディスプレイ仕様 12インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 15インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) 17インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 19インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) ================================================== 【製品ラインナップ】 ・FPM-212-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-215-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-217-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-212-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-215-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-217-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-219-R9AE(24VDCモデル) ----------------------------------------- ※-R8AE、-R9AE(中国製) ※台湾製モデル(型番末尾に「AU」が付く製品)は、現在モノタロウには掲載しておりません。 ご希望の場合は、モノタロウまでお問い合わせください。 ================================================== ■ OS Support Windows XP / Vista / Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows11、 Windows XP Embedded、Linux ---------------------------- ■付属品 ・電源ケーブル ・電源アダプター ---------------------------- ※FPM-2XX-R8AE(12VDCモデル): AC100~240V入力、DC12V(3A)出力の36W電源アダプター (型番:96PSA-A36W12W7-5)を付属しています。 ---------------------------- ※FPM-2XX-R9AE(24VDCモデル): AC100~240V入力、DC24V(2.5A)出力の60W電源アダプター (PWR-247-DE)を付属しています。
    出力HDMI、DP、VGA対応OSWindows XP、Vista 7/8/10/11、XPe and LinuxインターフェースUSB設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)動作温度範囲(℃)0~50