カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 三相電機(2)
- 共立理化学研究所(1)
- ケニス(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pmds」の検索結果

RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から62日以内出荷ULI-250/260シリーズ、通信監視、分流、ポート結合用途に対応。=========================================================。BB-9PCDT(ULI-252D)。※RS-232 通信を中断せず、PC 側または機器側の通信データを選択して監視できるデータタップ。BB-9PMDS(ULI-262D)。※1 台の RS-232 周辺機器(モデムなど)を 2 台の PC で共有するためのデータスプリッタ。BB-232CDT。※RS-232 の送受信データ(Tx/Rx)を同時に取得・監視できるシリアルデータタップ。=========================================================動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器
Advantech(アドバンテック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から93日以内出荷【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応