カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- 阪口製作所(3)
- タツタ電線(2)
- オーム電機(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pse500」の検索結果

4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/Backplaneタイプ)ACP-4000シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥59,980~税込¥65,978~1台7日以内出荷から42日以内出荷こちらの製品ページは、バックプレーンタイプの4Uラックマウントシャーシです。ベアボーンモデル以外の製品には、PSE電源ケーブルが付属しています。=========================================。ACP-4000シリーズ:。PICMG 1.0/1.3対応。最大15スロット対応(Full-size SBC対応)。電源容量:300W/500W。----------------------------------------------------------。ACP-4010シリーズ:。PICMG 1.0/1.3対応。最大15スロット対応(Full-size SBC対応)。ベアボーン(電源ユニット別売)。-----------------------------------------------------------。ACP-4020シリーズ:。PICMG 1.3対応。最大14スロット対応(Half-size SBC対応)。電源容量:500W。コンパクト設計(奥行348mm)。-----------------------------------------------------------。ACP-4320シリーズ:。PICMG 1.0/1.3対応。最大15スロット対応(Full-size SBC対応)。ベアボーン(電源ユニット別売)。=========================================RoHS指令(10物質対応)対応