ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)Advantech(アドバンテック)当日出荷から62日以内出荷
<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ>
堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。
工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。
-----------------------------------------------------------------------------------
・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応)
・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。
・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。
・幅広い動作温度に対応
・DINレール取付可能
-----------------------------------------------------------------------------------
・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。
「I」:広温度帯対応
「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI)
「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI)
※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。
-----------------------------------------------------------------------------------
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド入力電源DC外部電源
産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応Advantech(アドバンテック)当日出荷から43日以内出荷
※PoEインジェクターとは、PoE非対応のスイッチングハブにPoE機能を追加する機器です。
通常、PoE非対応のスイッチングハブと、接続する受電機器の間に設置し、ネットワークを中継して電力供給を行ないます。
※PoEスプリッタはインジェクタと逆、すなわちPoEから電力供給を受けてPoE入力を個々の電源出力、データ出力に分ける働きを行います。
・IEEE802.3 at/af/bt 標準対応
・PSE(電源装置)として機能
・拡張動作温度範囲(-40~75℃)
・EKI-2701MP1-5Gは10/100/1G/2.5G/5G マルチスピードデータ伝送に対応
ポート数2ポート取付け方法DINレール、壁面取付通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
非管理型・産業用PoEスイッチAdvantech(アドバンテック)5日以内出荷から43日以内出荷
EKI-2700シリーズ・産業用アンマネージドPoE+スイッチ
・最大240W給電対応・12~48V DC入力・-40~75℃広温度仕様。
・IEEE802.3at(PoE+)準拠、各ポート最大30W給電。
・工場・屋外設備・DINレール取付制御盤などの過酷環境でも安定動作。
※PoEデバイスへの給電と通信をLANケーブル1本化し、配線工数と施工コストを削減。
==================【仕様】==========================
EKI-2705E-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート)
EKI-2705G-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート)
EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G)
EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G)
EKI-2706G-2GPI 合計6ポート(PoE4ポート+2G)
EKI-2708G-PI 合計8ポート(PoE8ポート)
----------------------------------------------------------------
※ネーミング
Port 1–4:PoE給電ポート
Gモデル = Gigabit / Eモデル = Fast Ethernet
1G / 2G = Gigabitアップリンク数(非PoE)
P:PoE対応
I:広温度仕様(-40~75℃)
=================================================
【特長】
■ 高いPoE給電能力(PoE+対応)
IEEE802.3at(PoE+)準拠
各ポート 最大30W給電
合計最大 240W/電源バジェット
→ 監視カメラ・無線AP・センサー・屋外機器の電源統合配線が可能
-----------------------------------------------------------------
■ ワイドレンジ DC電源入力
DC12~48V 対応
バッテリー・盤内電源・現場電源環境に柔軟対応
-----------------------------------------------------------------
■ 過酷環境対応
動作温度範囲:-40~75℃
高耐久EMC設計(ESD/EFT/サージ保護)
-----------------------------------------------------------------
■ PoEインジェクタ不要
通信と電源を1本化し、配線工数・コスト削減
-----------------------------------------------------------------
幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75
【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP)Advantech(アドバンテック)8日以内出荷から43日以内出荷
EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。
※MはマルチモードSC型光ファイバー
-EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要
・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化
・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。
・電源対応:DC 12~48V入力に対応
・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載
・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
通信方式【変換前】イーサネット、【変換後】光通信取付け方法DINレール、壁RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、Class A通信規格【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X対応 / オートネゴシエーション対応入力電源(V)12~48 VDC
L3 管理型・イーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)18日以内出荷から43日以内出荷
EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。
・ポート構成:
EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート
EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート
・L3機能:スタティックルート、NAT
・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP
・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3
・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB
・動作温度範囲:
EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃
EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃
・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE)
・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド機能【L3】スタティックルート、NAT入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE
非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり)Advantech(アドバンテック)47日以内出荷
DIPスイッチによるワンタッチVLAN設定に対応。
マネージドスイッチを導入せずに、簡単にネットワーク分離を実現します。
一般的な産業用エントリーモデルと比較して、VLAN/QoS機能を備えた高機能非管理型スイッチです。
※Fast Ethernet(100Mbps)でのご使用には、カテゴリ5以上のツイストペアケーブルをご使用ください。
----------------------------------------------------------------------------------------
アンマネージドスイッチ一覧
EKI-2716EI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100)
----------------------------------------------------------------------------------------
EKI-2710E-2CI:8ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP)
----------------------------------------------------------------------------------------
EKI-2718E-2CI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP)
----------------------------------------------------------------------------------------
■ 主な仕様
・非管理型(アンマネージド)
・10/100Mbps Fast Ethernetポート搭載
・Auto MDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応
・DIPスイッチによるQoS(優先制御)設定
・ブロードキャストストーム保護機能搭載
(不要なブロードキャスト通信を抑制し、ネットワーク負荷を軽減)
・EMCレベル4対応/6kV LANサージ保護
・ポートベースVLAN対応
・12~48VDC デュアル冗長電源入力対応
・動作温度範囲:-40~75℃
・DINレール取付対応
・メーカー出荷日より5年間保証
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100設置方法DINレール、壁動作温度(℃)-40~75保護IP30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定