カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- PISCO(ピスコ)(3)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
「spc8-02」の検索結果
特価

タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格)
Advantech(アドバンテック)¥599,800税込¥659,7801台23日以内出荷厳格な基準の環境で動作するために、IP69K および EN 1672-2 規格に準拠したステンレス鋼の筐体を備えてる。 SPC-515-633AE :第6世代インテル i3-6100U, 2.3GHz ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・Memory 8 GB DDR3L SODIMM ・P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル ・全方位(筐体前面/背面)SUS 304L ステンレス・スチール筐体(IP69K&M12コネ クタ付) ・IP69K規格に準拠し、塵や水から保護/EN 1672-2準拠 ・ファンレス冷却システム/飛散防止フィルムを搭載したタッチスクリーン ・VESAマウント(100 x 100 m)対応 ・OS Windows 10 LTSCをサポート ・添付部品:アダプター(100 ~ 240V 120W 24V 5A)および、電源ケーブル -----------------------------------------------------------------------------------------------------