制御機器 (15) ブランド: Advantech(アドバンテック)すべて解除
増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 Advantech(アドバンテック) 18日以内出荷 から 82日以内出荷
AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。
柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、
そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。
IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。
【主な特徴】
・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。
-AMAX-5580 本体-
AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4)
AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意
・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。
・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。
・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。
・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック) 42日以内出荷
UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)===========================================================主な特長・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション===========================================================
仕様 ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング 質量(g) 500 設置方法 スタンド、壁、VESA、DINレール OS Windows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語) プロセッサー Intel(R) Atom(R) x7211RE 関連資料 商品データシート(1.28MB) ポート 1×USB3.2、1×USB Type C スタック シングル 入力電源(V) 10~30 DC 動作温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×70×40 I/Oタイプ 1×HDMI 容量(GB) 8 SSD オンボード 64GB eMMC 有線LAN 2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-315-e78HJ-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1024×768 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサー Corei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 383.2×307.3×66.5 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 15インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e78HJ-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1280×1024 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサー Corei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 410.4×343.4×68 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 17インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1024×768 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei5-8365UE1.60GHzクアッドコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 311.8×238×67 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 12インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/17インチSXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-1751T-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載17インチ SXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様 ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度 1280×1024 設置方法 パネルマウント、VESA100 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサー AtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式 5線式抵抗膜方式 ポート (USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 419.7×269×61.9 I/Oタイプ 1×フルサイズminiPCIe 容量(GB) 4 SSD 64GBMLC モニターサイズ 17インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e58VJ-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1280×1024 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei5-8365UE1.60GHzクアッドコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 410.4×343.4×68 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 17インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/10.1インチWXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20 ~ 55℃)TPC-1051WP-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載10.1インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様 ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度 1280×800 設置方法 パネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサー AtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式 マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート (USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.01×USB2.0 動作温度範囲(℃) -20~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 283.1×202.3×61.4 I/Oタイプ 1×フルサイズminiPCIe 容量(GB) 4 SSD 64GBMLC モニターサイズ 10.1インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1280×1024 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 410.4×343.4×68 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 17インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1024×768 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサー Corei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 311.8×238×67 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 12インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/12インチXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-125H-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD、C1D2 シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様 ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度 1024×768 設置方法 パネルマウント、VESA100 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサー AtomE38451.91GHzクワッドコア タッチパネル方式 5線式抵抗膜方式 ポート (USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 311.8×238×55.4 I/Oタイプ 1×フルサイズminiPCIe 容量(GB) 4 SSD 64GBMLC モニターサイズ 12インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1024×768 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 311.8×238×67 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 12インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/15.6インチWXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:0~55℃)TPC-1551WP-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載15.6インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様 ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度 1366×768 設置方法 パネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサー AtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式 マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート (USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃) 0~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 419.7×269×61.9 I/Oタイプ 1×フルサイズminiPCIe 容量(GB) 4 SSD 64GBMLC モニターサイズ 15.6インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/12インチXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-1251T-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G , Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様 ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度 1024×768 設置方法 パネルマウント、VESA100 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサー AtomE38451.91GHzクワッドコア タッチパネル方式 5線式抵抗膜方式 ポート (USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 311.8×238×55.4 I/Oタイプ 1×フルサイズminiPCIe 容量(GB) 4 SSD 64GBMLC モニターサイズ 12インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃) TPC-315-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1024×768 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 383.2×307.3×66.5 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 15インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T