カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- king(撮影・写真用品)(2)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MOXA(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TP-LINK(7)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アライドテレシス(4)
- イマオコーポレーション(3)
- エナパック(2)
- エレコム(3)
- シグマ光機(5)
- ニッサチェイン(2)
- 三興半田鏝(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)

ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥86,980~税込¥95,678~1台17日以内出荷から92日以内出荷【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。 複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。 超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。 遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。 ・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載 ・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性 ・IXM機能による迅速な展開 ・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック ・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理 ・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能 ・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ伝送速度1000BASE
L3 管理型・イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥219,800~税込¥241,780~1台18日以内出荷から43日以内出荷EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド機能【L3】スタティックルート、NAT入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE
8ポートシリアルデバイスサーバ
Advantech(アドバンテック)¥219,800~税込¥241,780~1台43日以内出荷【商品説明】 EKI-1528Dシリーズは、既存のRS-232/422/485機器をEthernetネットワークに接続する、 デスクトップ型の産業用シリアルデバイスサーバーです。 シリアルポートを8ポート備え、最大8台の機器をネットワーク経由で遠隔管理したり、機器のデータを収集したりできます。 ------------------------------------------------------------- 【用途】 工場の生産設備や制御機器のネットワーク化、遠隔監視、データ収集に。 ------------------------------------------------------------- 【特長】 ●RS-232/422/485対応のシリアルポートを8ポート搭載 シリアル通信速度は最大921.6 kbps。接続機器に合わせてボーレートを設定でき、RS-485通信時のデータフローは自動で制御します。 ●独立したギガビットEthernetポートを2ポート搭載 各ポートは10/100/1000 Mbpsに対応し、個別のMACアドレスを備えています。ネットワークの冗長構成に対応します。 ●接続構成に合わせて選べる通信モード COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、ペア接続に対応します。SSHコンソールも利用できます。 ●IEC 62443-4-2に基づく設計 シリアル機器と産業用Ethernetネットワーク間のセキュアな通信に対応します。 ●省スペースで設置できるデスクトップ型 コンパクトな筐体で、設置スペースが限られる場所にも設置しやすい設計です。 ------------------------------------------------------------- 【製品ラインナップ】 ・EKI-1528D-I1A(Iモデル):広い動作温度範囲に対応。 ・EKI-1528D-CI1A(CIモデル):広い動作温度範囲に対応し、2 kVの絶縁機能を搭載。 ------------------------------------------------------------- 【設定方法】 専用のWindowsユーティリティ「Advantech EKI Device Configuration Utility」またはWebブラウザから設定できます。 ------------------------------------------------------------- 【ドライバー対応OS】 - Windows 7/8/8.1/10/11 - Windows Server 2008/2012/2016/2019 - Linux ------------------------------------------------------------- 【別売オプション】 端子台で配線する場合は、DB9-端子台変換コネクタ(型番 OPT1-DB9)を別途ご購入ください。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら