カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(5)
  • KSフィルター(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SK11(2)
  • SMC(2)
  • TP-LINK(5)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • スケーター(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • パトライト(PATLITE)(4)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 日立産機システム(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssh-4」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L3 管理型・イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    L3 管理型・イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    18日以内出荷から43日以内出荷
    EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
    種別【マネージド/アンマネージド】マネージド機能【L3】スタティックルート、NAT入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE
  • 8ポートシリアルデバイスサーバ Advantech(アドバンテック)

    8ポートシリアルデバイスサーバ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    43日以内出荷
    【商品説明】 EKI-1528Dシリーズは、既存のRS-232/422/485機器をEthernetネットワークに接続する、 デスクトップ型の産業用シリアルデバイスサーバーです。 シリアルポートを8ポート備え、最大8台の機器をネットワーク経由で遠隔管理したり、機器のデータを収集したりできます。 ------------------------------------------------------------- 【用途】 工場の生産設備や制御機器のネットワーク化、遠隔監視、データ収集に。 ------------------------------------------------------------- 【特長】 ●RS-232/422/485対応のシリアルポートを8ポート搭載 シリアル通信速度は最大921.6 kbps。接続機器に合わせてボーレートを設定でき、RS-485通信時のデータフローは自動で制御します。 ●独立したギガビットEthernetポートを2ポート搭載 各ポートは10/100/1000 Mbpsに対応し、個別のMACアドレスを備えています。ネットワークの冗長構成に対応します。 ●接続構成に合わせて選べる通信モード COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、ペア接続に対応します。SSHコンソールも利用できます。 ●IEC 62443-4-2に基づく設計 シリアル機器と産業用Ethernetネットワーク間のセキュアな通信に対応します。 ●省スペースで設置できるデスクトップ型 コンパクトな筐体で、設置スペースが限られる場所にも設置しやすい設計です。 ------------------------------------------------------------- 【製品ラインナップ】 ・EKI-1528D-I1A(Iモデル):広い動作温度範囲に対応。 ・EKI-1528D-CI1A(CIモデル):広い動作温度範囲に対応し、2 kVの絶縁機能を搭載。 ------------------------------------------------------------- 【設定方法】 専用のWindowsユーティリティ「Advantech EKI Device Configuration Utility」またはWebブラウザから設定できます。 ------------------------------------------------------------- 【ドライバー対応OS】 - Windows 7/8/8.1/10/11 - Windows Server 2008/2012/2016/2019 - Linux ------------------------------------------------------------- 【別売オプション】 端子台で配線する場合は、DB9-端子台変換コネクタ(型番 OPT1-DB9)を別途ご購入ください。