カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ユアサ(ユアサプライムス)
- モノタロウ(2)
- アイリスオーヤマ(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- ツインバード(3)
- アビテラックス(2)
- ゼピール(2)
- 東芝(1)
- タイガー魔法瓶(1)
「imb-f186」の検索結果
特価

単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー
ユアサ(ユアサプライムス)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650質量(kg)10.8色ホワイト直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200庫内容量(L)17