カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本フラッシュ
  • 千代田通商(6)
  • SMC(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • Dailywell Electronics(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs6-03m」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CDスタッド溶接機 日本フラッシュ

    CDスタッド溶接機

    日本フラッシュ
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    31日以内出荷
    M3,M4などの細径の溶接品質にこだわったFS-600の後継機。溶接径Φ6まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス、オネジ M6ツバ無し(溶接径Φ6)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載、充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
    用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)132000(100V)本体質量(kg)14外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520充電時間100Vまで約6秒最高電圧(V)100
電気溶接機カテゴリ