カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 日本フラッシュ
  • 堀内機械(169)
  • 日東工業(8)
  • LEM(4)
  • SMC(3)
  • 三菱電機(3)
  • 千代田通商(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • カナイ(2)
  • 富士インパルス(2)
  • シグマ光機(2)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs800」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CDスタッド溶接機 日本フラッシュ

    CDスタッド溶接機

    日本フラッシュ
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    11日以内出荷
    【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
    用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ9まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒質量(kg)25電流(A)20電源(V)AC100コンデンサ容量(μF)(200V)132000ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6電源コード(m)1.25sq×3c‐5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×240×520アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:200入力周波数(Hz)50/60
  • CDスタッド溶接機 日本フラッシュ

    CDスタッド溶接機

    日本フラッシュ
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    31日以内出荷
    ベストセラー機 FS-800Sの後継機。溶接径Φ9まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス:オネジ M8ツバ付(溶接径Φ9)まで、メネジ 溶接径Φ8(内径M5)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー
    用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M8、Φ6~Φ8 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)108000(200V)本体質量(kg)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520充電時間200Vまで約6秒最高電圧(V)200
  • スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュ

    スタッドガン コーナーガン

    日本フラッシュ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14
  • スタッドガン 標準ガン 日本フラッシュ

    スタッドガン 標準ガン

    日本フラッシュ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14
  • スタッドガン 標準ガン 日本フラッシュ

    スタッドガン 標準ガン

    日本フラッシュ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S仕様推奨溶接径:~Φ9
  • スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュ

    スタッドガン コーナーガン

    日本フラッシュ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S仕様推奨溶接径:~Φ9
  • 耐火被覆工事用 新型スタッドガン 日本フラッシュ

    耐火被覆工事用 新型スタッドガン

    日本フラッシュ
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    4日以内出荷
    耐火被覆工事用 新型スタッドガン MKGガン採用。操作性にこだわり人間工学に基づいたグリップで 軽くて誰にでも扱いやすい新しいガンを作りました。
    適合機種(本体)FS-600D・FS-600SD・FS-800SD・FS-600・FS-600S・FS-800S・FS-610ケーブルケーブル14sq-6m
  • MHGガン 日本フラッシュ

    MHGガン

    日本フラッシュ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    新型スタッドガン MHGガン採用:操作性にこだわり人間工学に基づいたグリップで 軽くて誰にでも扱いやすい新しいガンを作りました。位置決め治具も使用可能です。
電気溶接機カテゴリ