安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (13) 自動車用品 (6,714) ブランド: NAKANOブランド: QYSEA Technologyすべて解除
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) QYSEA Technology 当日出荷
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。
セット内容 FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1 寸法(mm) 383×331×143 質量(kg) 3.9 形式 写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265 ケーブル長(m) 100 センサー 1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動 有効画素数 12MP メモリー容量 64GB 輝度 5000lm 解像度 4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps 操作 6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング シャッター 5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード) 視野 166° 充電器出力 ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC 充電器入力 ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX リールサイズ(mm) 238×205×207 撮影枚数 1/3/5/10/15枚 撮影距離(m) 0.3 露出補正 - 3 EV ~ + 3 EV バッテリー容量(mAh) 9000(定格出力14400) 絞り f/2.5 最高操作温度(℃) -10~60 ビーム角度(°) 120 稼働時間(時間) 4(ホバリング4時間/フルスピード1時間) 深度(m) 100 調光範囲 3段階 スラスター 6個 バッテリー容量(Wh) 97.2
QYSEA FIFISH スラスター交換キット6枚入り QYSEA Technology 当日出荷
FIFISH V6、V6S、V6 EXPERT、V-EVOのスラスター交換用キットです。FIFISH本体は付属していません。
対応機種 FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
QYSEA FIFISH スラスタープロテクター 6SET QYSEA Technology 当日出荷
スラスタープロテクター (6SET) は、海藻・小石などの異物がスラスターに侵入しないようにガードし、FIFISHが安全に操作可能となります。FIFISH本体は付属していません。
対応機種 FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA Technology 92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他 【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持 寸法(mm) 【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140 質量(kg) 【リール】4.2 長さ(m) 【テザー】100 形式 【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応) 電圧(V) 9 ~ 12 ポート数 1 出力 2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A 把握能力 最大5kg 耐荷重(kg) 100 f 相関色温度(K) 5500 本体質量(kg) 4.6 入力 9-13V、DC 制御 【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2 速度 静水で最高 3ノット (1.5 m/s) 最大出力 (本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A 充電時間 【急速充電】1時間 90%充電 操作 6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング フォーマット形式 exFAT 動作温度(℃) -10~60 バッテリー容量(mAh) 14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh) 素材 ステンレス316 連続動作時間 1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間 ネットワークタイプ (送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac 通信速度 100 Mbps 明るさ(Lm) 6000 ビーム角度(°) 120 ケーブル径(Φmm) 4 稼働時間(時間) 4~ 読取速度(MB/s) 80 書込速度(MB/s) 80 深度(m) 最大100 適合容量(GB) 64 / 128 / 265 / 512 対応microSDカード SanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード スラスター Q-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付き QYSEA Technology 92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他 【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持 寸法(mm) 【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 質量(kg) 【リール】2.08 長さ(m) 【テザー】100 (標準パッケージ) 形式 【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応) 出力 (本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A 耐荷重(kg) 100 f 相関色温度(K) 5500 本体質量(kg) 4.6 制御 【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2 速度 静水で最高 3ノット (1.5 m/s) 最大出力 (本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A 充電時間 【急速充電】1時間 90%充電 操作 6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング フォーマット形式 exFAT 動作温度(℃) -10~60 バッテリー容量(mAh) 14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh) 連続動作時間 1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間 ネットワークタイプ (送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac 通信速度 100 Mbps 明るさ(Lm) 6000 ビーム角度(°) 120 ケーブル径(Φmm) 4 稼働時間(時間) 4~ 読取速度(MB/s) 80 書込速度(MB/s) 80 深度(m) 最大100 適合容量(GB) 64 / 128 / 265 / 512 対応microSDカード SanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード スラスター Q-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA Technology 92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他 【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持 寸法(mm) 【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140 質量(kg) 【リール】4.2 長さ(m) 【テザー】200 形式 【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応) 電圧(V) 9 ~ 12 ポート数 1 出力 2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A 把握能力 最大5kg 耐荷重(kg) 100 f 相関色温度(K) 5500 本体質量(kg) 4.6 入力 9-13V、DC 制御 【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2 速度 静水で最高 3ノット (1.5 m/s) 最大出力 (本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A 充電時間 【急速充電】1時間 90%充電 操作 6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング フォーマット形式 exFAT 動作温度(℃) -10~60 バッテリー容量(mAh) 14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh) 素材 ステンレス316 連続動作時間 1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間 ネットワークタイプ (送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac 通信速度 100 Mbps 明るさ(Lm) 6000 ビーム角度(°) 120 ケーブル径(Φmm) 4 稼働時間(時間) 4~ 読取速度(MB/s) 80 書込速度(MB/s) 80 深度(m) 最大100 適合容量(GB) 64 / 128 / 265 / 512 対応microSDカード SanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード スラスター Q-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付き QYSEA Technology 92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他 【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持 寸法(mm) 【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 質量(kg) 【リール】4.2 長さ(m) 【テザー】200 形式 【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応) 電圧(V) 9 ~ 12 ポート数 1 出力 (本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A 耐荷重(kg) 100 f 相関色温度(K) 5500 本体質量(kg) 4.6 制御 【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2 速度 静水で最高 3ノット (1.5 m/s) 最大出力 (本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A 充電時間 【急速充電】1時間 90%充電 操作 6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング フォーマット形式 exFAT 動作温度(℃) -10~60 バッテリー容量(mAh) 14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh) 素材 ステンレス316 連続動作時間 1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間 ネットワークタイプ (送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac 通信速度 100 Mbps 明るさ(Lm) 6000 ビーム角度(°) 120 ケーブル径(Φmm) 4 稼働時間(時間) 4~ 読取速度(MB/s) 80 書込速度(MB/s) 80 深度(m) 最大100 適合容量(GB) 64 / 128 / 265 / 512 対応microSDカード SanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード スラスター Q-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット QYSEA Technology 92日以内出荷
QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。
セット内容 FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1 寸法(mm) 383×331×143 質量(kg) 3.9 形式 写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265 ケーブル長(m) 100 センサー 1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動 有効画素数 12MP メモリー容量 64GB 輝度 5000lm 解像度 4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps 操作 6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング シャッター 5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード) 視野 166° 充電器出力 ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC 充電器入力 ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX 撮影枚数 1/3/5/10/15枚 撮影距離(m) 0.3 露出補正 - 3 EV ~ + 3 EV バッテリー容量(mAh) 9000(定格出力14400) 絞り f/2.5 最高操作温度(℃) -10~60 ビーム角度(°) 120 稼働時間(時間) 4(ホバリング4時間/フルスピード1時間) アーム開度 140mm 深度(m) 100 調光範囲 3段階 スラスター 6個 アームを動かす力(N) 100 バッテリー容量(Wh) 97.2
QYSEA FIFISH E-GO アームセット(200mケーブル+バッテリー2個) QYSEA Technology ¥ 1,098,000税込 ¥ 1,207,800
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に専用アームが最初から付属するセットです。
セット内容 FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、アーム × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質 パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm) 430×345×170 質量(kg) 5.1 ケーブル長(m) 200 モーター リングウイング6個 センサー 1/1.8inch CMOS 有効画素数 8m バッテリー バッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度 5000ルーメン 解像度 画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作 6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式 画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢 ± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス 2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス 0.1m~+∞ 露出補正 オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃) -10~50 絞り f/2.5 バッテリー数 2本 ISO規格 オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間 2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°) 160 ケーブル径(Φmm) 4 Wi-Fi 5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m) 100 ストレージ 外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター 6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh) 72
QYSEA FIFISH アクションカメラマウント QYSEA Technology 92日以内出荷
アクションカメラマウントをFIFISHに取り付ける機体上方取付マウント及び下方取付マウントがセットになっています。FIFISH本体・アクションカメラは付属していません。
セット内容 上方取付マウント × 1、下方取付マウント × 1 対応機種 FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 PLUS/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
QYSEA FIFISH E-GO バッテリーセット(200mケーブル+バッテリー4個+充電器) QYSEA Technology ¥ 1,098,000税込 ¥ 1,207,800
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に追加バッテリーをセットにしたセットです。長時間の使用が想定される方にはおすすめのセットとなります。
セット内容 FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 4、バッテリーステーション × 1、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質 パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm) 430×345×170 質量(kg) 5.1 ケーブル長(m) 200 モーター リングウイング6個 センサー 1/1.8inch CMOS 有効画素数 8m バッテリー バッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度 5000ルーメン 解像度 画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作 6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式 画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢 ± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス 2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス 0.1m~+∞ 露出補正 オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃) -10~50 絞り f/2.5 バッテリー数 2本 ISO規格 オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間 2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°) 160 ケーブル径(Φmm) 4 Wi-Fi 5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m) 100 ストレージ 外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター 6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh) 72
QYSEA FIFISH E-GO 標準セット(100mケーブル&バッテリー2個) QYSEA Technology 92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。
セット内容 FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 100m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質 パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm) 430×345×170 質量(kg) 5.1 ケーブル長(m) 200 モーター リングウイング6個 センサー 1/1.8inch CMOS 有効画素数 8m バッテリー バッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度 5000ルーメン 解像度 画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作 6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式 画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢 ± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス 2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス 0.1m~+∞ 露出補正 オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃) -10~50 絞り f/2.5 バッテリー数 2本 ISO規格 オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間 2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°) 160 ケーブル径(Φmm) 4 Wi-Fi 5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m) 100 ストレージ 外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター 6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh) 72
QYSEA FIFISH HDMI BOX QYSEA Technology 92日以内出荷
送信機と接続することによりFIFISHのカメラ画像を外部HDMI機器に出力することができます。MicroUSBポートにFIFISH付属の送信機充電器もしくはモバイルバッテリー等から給電が必要です。スマートフォンと比較してリアルタイム画像伝送に遅延が発生する可能性があります。FIFISH本体は付属していません。
寸法(奥行D×長さL)(mm) 水中ユニット:58×260 出力 12.6VDC MAX 10A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 陸上ユニット:272×122×75 接続 Pluggable waterproof plug 入力 100~250VAC~50/60Hz MAX 2A 機能 陸上ユニット:電源 on/off,充電ステータスランプ,漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護水中ユニット:漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 専用EPPケース:375×250×330 耐水性 IP67 動作温度範囲(℃) -10~65 深度(m) 150