カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
絞り込み
ブランド
  • QYSEA Technology
  • CKD(12)
  • エレコム(9)
  • TP-LINK(6)
  • SCHAFFNER(5)
  • SMC(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • 三菱電機(3)
  • 共立電子産業(3)
  • AMPHENOL(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • TRW(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アズワン(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • マルチ計測器(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac5a011」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付きQYSEA Technology
709,800税込780,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付きQYSEA Technology
519,800税込571,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】2.08長さ(m)【テザー】100 (標準パッケージ)形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH E-GO バッテリーセット(200mケーブル+バッテリー4個+充電器) QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH E-GO バッテリーセット(200mケーブル+バッテリー4個+充電器)QYSEA Technology
1,198,000税込1,317,800
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に追加バッテリーをセットにしたセットです。長時間の使用が想定される方にはおすすめのセットとなります。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 4、バッテリーステーション × 1、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金寸法(mm)430×345×170質量(kg)5.1ケーブル長(m)200モーターリングウイング6個センサー1/1.8inch CMOS有効画素数8mバッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電輝度5000ルーメン解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングフォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000Kフォーカス0.1m~+∞露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3動作温度(℃)-10~50絞りf/2.5バッテリー数2本ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)ビーム角度(°)160ケーブル径(Φmm)4Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac深度(m)100ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)スラスター6個(リングウィングモーター)バッテリー容量(Wh)72
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付きQYSEA Technology
629,800税込692,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH E-GO アームセット(200mケーブル+バッテリー2個) QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH E-GO アームセット(200mケーブル+バッテリー2個)QYSEA Technology
1,098,000税込1,207,800
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に専用アームが最初から付属するセットです。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、アーム × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金寸法(mm)430×345×170質量(kg)5.1ケーブル長(m)200モーターリングウイング6個センサー1/1.8inch CMOS有効画素数8mバッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電輝度5000ルーメン解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングフォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000Kフォーカス0.1m~+∞露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3動作温度(℃)-10~50絞りf/2.5バッテリー数2本ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)ビーム角度(°)160ケーブル径(Φmm)4Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac深度(m)100ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)スラスター6個(リングウィングモーター)バッテリー容量(Wh)72
QYSEA FIFISH E-GO 標準セット(100mケーブル&バッテリー2個) QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH E-GO 標準セット(100mケーブル&バッテリー2個)QYSEA Technology
999,800税込1,099,780
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 100m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金寸法(mm)430×345×170質量(kg)5.1ケーブル長(m)200モーターリングウイング6個センサー1/1.8inch CMOS有効画素数8mバッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電輝度5000ルーメン解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングフォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000Kフォーカス0.1m~+∞露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3動作温度(℃)-10~50絞りf/2.5バッテリー数2本ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)ビーム角度(°)160ケーブル径(Φmm)4Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac深度(m)100ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)スラスター6個(リングウィングモーター)バッテリー容量(Wh)72
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付きQYSEA Technology
659,800税込725,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】100形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
マリン/ボート用品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら