カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • QYSEA Technology
  • AMPHENOL(7)
  • StarTech.com(7)
  • ホーリック(3)
  • TIME(2)
  • LINDY(2)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • ATEN(1)
  • ARCHISS(1)
  • アイ・ディ・ケイ(1)
  • KEF(ケーイーエフ)(1)
  • BrightSign(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmif」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QYSEA FIFISH HDMI BOX QYSEA Technology

    QYSEA FIFISH HDMI BOX

    QYSEA Technology
    35,980税込39,578
    1個
    92日以内出荷
    送信機と接続することによりFIFISHのカメラ画像を外部HDMI機器に出力することができます。MicroUSBポートにFIFISH付属の送信機充電器もしくはモバイルバッテリー等から給電が必要です。スマートフォンと比較してリアルタイム画像伝送に遅延が発生する可能性があります。FIFISH本体は付属していません。
    寸法(奥行D×長さL)(mm)水中ユニット:58×260出力12.6VDC MAX 10A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)陸上ユニット:272×122×75接続Pluggable waterproof plug入力100~250VAC~50/60Hz MAX 2A機能陸上ユニット:電源 on/off,充電ステータスランプ,漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護水中ユニット:漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)専用EPPケース:375×250×330耐水性IP67動作温度範囲(℃)-10~65深度(m)150
マリン/ボート用品カテゴリ