カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
- QYSEA Technology
- SanDisk(サンディスク)(24)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- Team(チーム)(1)
- サンディスク(3)
- DJI(1)
「sandisk microsd」の検索結果

QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き
QYSEA Technology¥659,800税込¥725,7801台92日以内出荷FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GBその他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】100形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付き
QYSEA Technology¥519,800税込¥571,7801台92日以内出荷FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GBその他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】2.08長さ(m)【テザー】100 (標準パッケージ)形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き
QYSEA Technology¥709,800税込¥780,7801台92日以内出荷FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GBその他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付き
QYSEA Technology¥629,800税込¥692,7801台92日以内出荷FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GBその他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6