カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- AKGPRO
- brembo(1)
- CKD(3)
- Dell Technologies(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- NOK(3)
- SMC(1)
- StarTech.com(12)
- TRUSCO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- Yamato(大和製衡)(2)
- エスコ(1)
- ジーモス(GMORS)(1)
- マスオカ(1)
- 五藤歯車(1)
- 小澤物産(OZC)(4)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- 森清化工(2)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
「4dp11」の検索結果
特価
関連キーワード

ブルートゥースヘッドホン
AKGPRO¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷高品位ハイレゾオーディオ、リアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリング、Zoom認証済の高通話品質を備えたワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン。2.4GHz USB Type-CドングルとBluetoothによるシームレスな接続。USB Type-Cドングルは多くのデバイスに対応し、瞬時にシームレスな接続を実現します。(USB Type-Aコネクタ付属) マルチポイント接続により、電話の通話とデスクトップのZoom会議を簡単に切り替えることができます。また、Google Fast PairとMicrosoft Swift Pairを使用すると、複数のデバイスとの接続がスムーズに行えます。AKG N9は、Bluetooth(R)を介してApple、Android、またはWindowsデバイスに接続できます。ハイレゾクオリティのAKGサウンド。液晶ポリマー(LCP)振動板を採用した40mmダイナミックドライバーは歪みを軽減し、速いレスポンスで、ワイドレンジのディテールと鮮やかなダイナミックサウンドを実現します。低音は豊かで正確、ボーカルはクリアで精細、高音は活き活きと広がります。さらに、AKG N9は3.5mm接続とBT接続双方でハイレゾオーディオに対応しています。卓越した24ビットの高性能サウンドを保証するLDACにより、細部まで驚くほど鮮明に、これまで以上にスタジオクオリティを実現します。高い没入感のAKG空間サウンド。AKG N9は、AKGリファレンスサウンドとともに、あらゆるステレオコンテンツを仮想サラウンドサウンドに変換します。幅広いサウンドステージと楽器やボーカルの詳細な配置により、お気に入りの音楽がより詳細でリアルなサウンドになります。セット内容AKG N9×1、USB Type-C充電用ケーブル×1、USB Type-Cドングル×1、USB Type-A→Type-Cドングル×1、着脱可能オーディオケーブル×1、USB Type-A→Type-C充電ケース×1、フライトアダプタ×1、専用キャリングケース×1、保証書/警告カード×1、QSG×1質量(g)約281電源5V 1A感度本体:98dB SPL @ 1kHz, マイク:-38dBV / Pa @1kHz周波数特性本体:(アクティブ)20Hz ~ 40kHz (パッシブ)20Hz ~ 40kHz/マイク:20Hz ~ 16kHzバッテリーリチウムイオンバッテリー (1050mAh / 3.8V)充電時間残量なしの状態から約3時間電気抵抗(Ω)32音圧レベル(dB)最大SPL:95バッテリー容量(mAh)1050ワイヤレス通信ワイヤレスキャリヤー周波数:2.4GHz~2.4835GHz/ワイヤレストランスミッター出力:<9 dBm (EIRP)/ワイヤレス変調:GFSKBluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、トランスミッター周波数帯域:2.4GHz~2.4835GHz、トランスミッター出力:11dBm未満、トランスミッター変調方式:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK最大入力(mW)30ドライバー径(Φmm)40mm / 1.57インチ径ダイナミックドライバー再生時間(時間)(2.4Gオン+ANCオフの場合)最大約85/(2.4Gオン+ANCオンの場合)最大約45/(AUX+ANCオンの場合)最大約40/(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約100/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約55通話時間(時間)ANCオンでの通話時間:(2.4G)最大約30/(Bluetooth)最大約35最大動作温度(℃)45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら