カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- ambie
- Shokz(9)
- サンワサプライ(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- グリーンハウス(1)
- HIDISC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「opencomm2 uc」の検索結果

sound earcuffs サウンドイヤーカフ
ambie¥15,455税込¥17,0011個当日出荷イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。寸法(mm)21×27.9×14.1質量(g)片耳約4.4バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)本体:0.035 x 2 = 0.07 充電ケース:0.31保証期間1年連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3マルチポイント対応
sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル
ambie¥4,273税込¥4,7001個当日出荷耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。付属品シリコンポーチ、取扱説明書質量(g)約5.2(ケーブル含まず)形式ダイナミックプラグ金メッキI型4極ミニプラグ保証期間購入から1年間ケーブル約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き)インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)9、ドーム型(CCAWボイスコイル)最大入力(mW)100
sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ
ambie¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷耳を塞がず”ながら聴き”ができるオープンイヤー、イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホンです。最大の特徴は、凸ボタン設計により、手袋着用時でも操作しやすく、インカムアプリとの連携に最適化されている点です。飲食店やホテルなどの接客時や介護の現場などで便利。片耳わずか4.4gの軽量設計と、形状記憶ワイヤーによる快適な装着感で長時間使用もストレスフリー。IPX5防水性能や急速充電(5分で約1時間再生)にも対応し、現場作業や通勤・家事中でも安心して使えます。マルチポイント接続やGoogle Fast Pairにも対応し、複数デバイスの切り替えもスムーズです。付属品USB Type-C 充電ケーブル、ユーザーガイド、保証書仕様急速充電:5分の充電で1時間再生質量(g)片耳約4.4接続方式Bluetooth対応Google Fast Pair:対応、対応Codec:SBC, AAC、対応インカムアプリ:Callsign、buddycom、ぐるかむ、BONXWORK、LINEWORKSラジャー時間(連続再生時間/待機)約6時間(ケース充電することで24時間使用可能)※接続環境によって、再生時間が3割ほど短くなる場合があります。※片耳ずつの使用も可能。バッテリーリチウムイオン電池充電方式USB type-C防水性IPX5(イヤホン)、IPX4(充電ケース)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3イヤホン形状イヤーカフ型マルチペアリング対応(10台まで)マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP