カテゴリ

  • 切削工具(53)
    • コンクリートドリル(48)
    • はつり工具(4)
  • 電動工具(24)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(2)
    • はくり/はつり工具(11)
絞り込み
全長(mm)
  • 225(1)
  • 280(3)
  • 305(26)
  • 320(3)
  • 340(8)
  • 370(1)
  • 400(4)
  • 520(4)
  • 540(10)
  • 570(1)
  • 650(2)
  • 670(1)
  • 920(2)
  • 940(2)
  • 1320(2)
  • 1340(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.5(3)
  • 12(5)
  • 12.5(3)
  • 12.7(3)
  • 14(3)
  • 14.5(4)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 17.5(2)
  • 18(6)
  • 19(5)
  • 20(7)
  • 22(7)
  • 24(4)
  • 25(6)
  • 26(2)
  • 28(6)
  • 30(4)
  • 32(6)
溝長(mm)
  • 165(26)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 400(12)
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 800(2)
  • 1180(1)
  • 1200(2)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(4)
  • (1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • エスコ
  • BAHCO(バーコ)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(22)
  • ユニカ(10)
  • ミヤナガ(11)
  • マキタ(16)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(14)
  • サンコーテクノ(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • 関西工具製作所(5)
  • 修理(9)
  • ミルウォーキーツール(9)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(8)
  • KEMET(4)
  • RS PRO(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ERG(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(62)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

「SDS max」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)SDS-maxビットSpeedXBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から10日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
maxーSDSプラスアダプター BOSCH(ボッシュ)maxーSDSプラスアダプターBOSCH(ボッシュ)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
全長(mm)225トラスコ品番732-5754
セルフシャープニング RTec Speed BOSCH(ボッシュ)セルフシャープニング RTec SpeedBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ) ”Rテックセルフシャープニング”テクノロジー
直径(Φmm)18全長(mm)400シャンクSDS-maxトラスコ品番378-5483
SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8XビットBOSCH(ボッシュ)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)SDS-max用 打撃専用 コールドチゼルBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。
用途溝切り・角出し幅(mm)25全長(mm)280トラスコ品番378-5491適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマーシャンク形状SDS-max
ポリクリック全般 BOSCH(ボッシュ)ポリクリック全般BOSCH(ボッシュ)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 ●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ! ●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ ●カッターは全て焼入れ済み ●シャンクが軽い! ●吸じんシステムで快適作業!
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
ブルポイント BOSCH(ボッシュ)ブルポイントBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
再研磨がカンタン!ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。
用途解体・ハツリ作業に。径(Φmm)18適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー
SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービットBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。 ワンタッチで先端工具の装着が可能です。 軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。 バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ロックオン機能付きメインスイッチ。 低振動設計で作業疲労を低減します。
用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番433-2857セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85カーボンブラシ呼び番号1619P10158
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
破つり兼用・SDS-maxシャンクBITUBO(倍ターボ)シリーズコード式を超えるパワーとスピード打撃力9.0Jの余裕のパワーキックバック防止振動低減機構搭載本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェーススマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)
用途コンクリートの穴あけ、破つり定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132打撃数(min-1[回/分])0~3130シャンク形状SDS-max回転数(min-1[回/分])0~360打撃力(J)9RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90
SDSマックス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック全長(mm)650被削材コンクリート本体寸法(mm)51×650×57有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
チゼル(SDSmax) BAHCO(バーコ)チゼル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適材質工具鋼
サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)サイドハンドルBOSCH(ボッシュ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
アズワン品番65-1945-76
SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)全長(mm)650被削材コンクリート有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
コードレス破つりハンマー BOSCH(ボッシュ)コードレス破つりハンマーBOSCH(ボッシュ)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。
用途コンクリートの穴あけ、破つりセット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×276×105打撃数(min-1[回/分])3050シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)8.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)13.8
SDS-maxコールドチゼル 1本入り BOSCH(ボッシュ)SDS-maxコールドチゼル 1本入りBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)702本体寸法(mm)25×400×24シャンクSDS-max刃幅(mm)25
SDS-maxコールドチゼル 10本入り BOSCH(ボッシュ)SDS-maxコールドチゼル 10本入りBOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1袋
4日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_3本分お得な10本入りパック。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)702本体寸法(mm)25×400×24シャンクSDS-max刃幅(mm)25
28.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ28.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
7,430税込8,173
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)28.0有効長(mm)165
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1890電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5打撃力(J)6~25仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボン絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)10.1トラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600高さ(mm)280消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130カーボンブラシ呼び番号1617014126
14.5x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ14.5x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
6,780税込7,458
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)400
SDS-maxブルポイント 400mm BOSCH(ボッシュ)SDS-maxブルポイント 400mmBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max) エスコ75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
全長(mm)350質量(g)800刃幅(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350シャンク形状SDSaxアズワン品番64-7925-77
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7
SDS-maxブルポイント 10本入 BOSCH(ボッシュ)SDS-maxブルポイント 10本入BOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1袋
3日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_3本分お得な10本入りパック。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])1370~2720電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)4セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本材質ポリアミド樹脂打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5質量(kg)8.5トラスコ品番493-5675長さ(mm)540高さ(mm)275寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130カーボンブラシ呼び番号1617000A50
SDS-MAX 回転チャックアダプター BOSCH(ボッシュ)SDS-MAX 回転チャックアダプターBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
22.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ22.0x340mm SDS-max ドリルビットエスコ
7,360税込8,096
1本
翌日出荷
全長(mm)340刃先径(Φmm)22.0有効長(mm)200
17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ17.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,120税込5,632
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。 軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計で作業疲労を低減します。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。トラスコ品番491-6981セット内容本体、ケース質量(kg)6.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115コード長さ(m)5回転数(min-1[回/分])170~340穴あけ能力(mm)コアビット90穴あけ能力(mm)ドリルビット40
max スコップ BOSCH(ボッシュ)max スコップBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
用途穴掘り作業。幅(mm)110全長(mm)400トラスコ品番494-3236材質クロムバナジューム鋼シャンク形状SDS max
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番378-5025セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102打撃力(J)2~13
SDS-max コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)SDS-max コールドチゼルBOSCH(ボッシュ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。
用途溝きり・角出しに。全長(mm)280シャンク形状SDS-max幅(mm)25刃幅(mm)25
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1700電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)4トラスコ品番491-6999セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)11.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150カーボンブラシ呼び番号1617000750
10.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ10.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)165
14.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ14.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,440税込4,884
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)165
22.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ22.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,620税込6,182
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)22.0有効長(mm)165
SDS-maxロングドリルビット エスコSDS-maxロングドリルビットエスコ
6,610税込7,271
1本
翌日出荷
19.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ19.0x340mm SDS-max ドリルビットエスコ
6,040税込6,644
1本
翌日出荷
全長(mm)340刃先径(Φmm)19.0有効長(mm)200