カテゴリ
- 電気材料(86)
- 制御機器(53)
- 電動工具(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 空調・照明・電設資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(678)
- BIGM(丸山製作所)(522)
- ホンダ(237)
- 神保電器(234)
- 明工社(230)
- サンワサプライ(222)
- CKD(181)
- エレコム(162)
- ELPA(160)
- omron(オムロン)(155)
- 日動工業(155)
- 三菱電機(150)
- 廣杉計器(145)
- メディアカバーマーケット(136)
- RS PRO(134)
- TRACO POWER(131)
- 富士電機(119)
- コーセル(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「±15v」の検索結果

125V/15A ロッカースイッチ(橙)
エスコ(5件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1極数単極定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
125V/15A ロッカースイッチ(白)
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)白
125V/15A プラグ(接地2P)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷エスコ品番EA940BZ-13形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
125V/15A プッシュスイッチ(赤)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷エスコ品番EA940DJ-1極数2極双投外形寸法(mm)22.6×38×47(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)赤
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/15A 安全ブレーカー
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA815HP-2B形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A/5m PCタップ
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)
エスコ(2件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA815HP-2W形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 角型コンセント (アース付)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA940CG-106C形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント(1口)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷エスコ品番EA940CE-101形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント (3口)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA940CD-462形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
125V/15A 角型コンセント(2口)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷エスコ品番EA940CG-122形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC100V・15W スピードコントロールモーター
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-15種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.075
V- 15 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-15材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)14.5線径(Φmm)4.0外径(Φmm)22.5JIS呼びV-15
AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・レバー)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷仕様ヒンジレバー形・小エスコ品番EA940DK-42接点1c取り付け工具M4ネジ、平座金接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
250V/15A 埋込コンセント(接地付)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA940CE-139形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント(2口)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA940CE-111形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15



















![100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127248-190802-02.jpg)






![100V/15A [片切]オンライトスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469868-250804-02.jpg)






![300V/15A [3路]表示付スイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469667-250804-02.jpg)
![300V/15A [片切]表示付スイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469658-250804-02.jpg)