カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
    • ステンレス(1)
  • 日用品(1)
    • ラック・フック(1)
  • 物流用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 機構部品(27)
  • 研磨材(26)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(10)
  • 照明(8)
  • 安全標識(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 農具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 15(6)
長さ(mm)
  • 300(6)
  • 600(6)
  • 1200(6)
  • 2000(1)
  • 50000(1)
材質
  • SUS304(1)
  • アルミニウム(A2017)(1)
  • アルミニウム(A5052)(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(152)
  • ノーブランド(112)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • 廣杉計器(17)
  • コクヨ(24)
  • 岩田製作所(146)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • (16)
  • 大同メタル工業(10)
  • 友屋(20)
  • Panasonic(パナソニック)(2,332)
  • KANA(片山チエン)(344)
  • コガネイ(342)
  • NTN(エヌティーエヌ)(307)
  • 大阪魂(287)
  • PISCO(ピスコ)(232)
  • NACHI(不二越)(230)
  • TRUSCO(225)
  • 鹿島化学金属(UKB)(202)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ15」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
3,780税込4,158特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
2,660税込2,926
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(2件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
3,470税込3,817
1個
当日出荷から17日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
椅子足キャップ エスコ椅子足キャップエスコ(9件のレビュー)
290税込319
1セット(4個)
当日出荷
材質エラストマー樹脂種類ゴム足
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
300税込330特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
1.0x15.0mm 2重リング(ステンレス製) エスコ1.0x15.0mm 2重リング(ステンレス製)エスコ
95税込105
1パック(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-15B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)15線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.9表面処理研磨破断荷重(kg)6.6
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
2,200税込2,420特価
1個
当日出荷から翌日出荷
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
105税込116
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
125税込138
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,290税込2,519
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(4件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷から翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
2,440税込2,684
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
92,300税込101,530特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
タケノコ型ソケット エスコタケノコ型ソケットエスコ
4,370税込4,807
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
ゴム付ケレップ エスコゴム付ケレップエスコ
360税込396
1セット(2個)
当日出荷
用途水栓の補修用パーツ耐熱温度(℃)80材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
Φ115/0.42/12メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ115/0.42/12メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-113材質ステンレス(SUS306)径(Φmm)ざる径:115線径(Φmm)0.42メッシュ12目開き(mm)1.7
15x42mm 押しスプリング エスコ15x42mm 押しスプリングエスコ
3,630税込3,993
1セット(3本)
当日出荷
外径(Φmm)15線径(Φmm)2.6ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VS-42高さ(mm)42.0、許容荷重時:32.32総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)29.9
ハンドウインチ エスコハンドウインチエスコ(8件のレビュー)
4,570税込5,027
1個
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコΦ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ(1件のレビュー)
3,760税込4,136
1個
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15
[ 真鍮製] ハトメ エスコ[ 真鍮製] ハトメエスコ(4件のレビュー)
2,380税込2,618
1セット(50組)
当日出荷
材質真鍮
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
2,700税込2,970特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ホースハンガー[アルミ] エスコホースハンガー[アルミ]エスコ(13件のレビュー)
2,730税込3,003
1個
当日出荷
壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り)材質アルミ製エスコ品番EA124E-1寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)使用ホース内径(Φmm)15
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
445税込490
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
アルミ製両面ハトメ エスコアルミ製両面ハトメエスコ(3件のレビュー)
470税込517
1セット(10組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
Φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-4寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150目盛間隔100mL
(手動式)耐酸ポンプ エスコ(手動式)耐酸ポンプエスコ
2,530税込2,783
1箱(6本)
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
475税込523
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-315全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
4,480税込4,928
1本(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
ラブコック エスコラブコックエスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
真鍮軸付 ワイヤーブラシ エスコ真鍮軸付 ワイヤーブラシエスコ
1,820税込2,002特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質真鍮線径(Φmm)0.1
Φ1.0x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.0x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-1全長(mm)150穴径(Φmm)【端子】3.2
100mm ディスクペーパー用 ゴムパット エスコ100mm ディスクペーパー用 ゴムパットエスコ(2件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
外径(Φmm)75仕様(フランジナット)M10適合100mmディスクグラインダー用エスコ品番EA809ZG-1穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])4300
Φ1.5x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.5x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
485税込534
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-21全長(mm)150穴径(Φmm)【端子】5.2
内径12-15mm ホースカプラー エスコ内径12-15mm ホースカプラーエスコ
485税込534
1個
当日出荷
エスコ品番EA124LB-6材質ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15
ハトメ エスコハトメエスコ(4件のレビュー)
580税込638
1パック(10組)
当日出荷から翌日出荷
書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
M8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(2件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
内径(Φmm)8.4外径(Φmm)15厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-81