カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 作業工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • KANA(片山チエン)(493)
  • 大阪魂(94)
  • NOK(87)
  • SMC(61)
  • Kenko(ケンコートキナー)(49)
  • 三菱マテリアル(35)
  • NSK(日本精工)(34)
  • NTN(エヌティーエヌ)(34)
  • アズワン(30)
  • ノーブランド(28)
  • EBM(江部松商事)(28)
  • cotta(28)
  • 鹿島化学金属(UKB)(27)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • オンダ製作所(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ58」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    容量(mL)200材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
  • Φ58mm 蓄光ドアノブリング エスコ

    Φ58mm 蓄光ドアノブリング

    エスコ(1件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm材質100%バイオゲル適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
  • Φ82x58mm /225ml カップ(ステンレス製) エスコ

    Φ82x58mm /225ml カップ(ステンレス製)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ82×58容量(mL)225
  • Φ95x58mm/380ml シール容器(ポリエチレン) エスコ

    Φ95x58mm/380ml シール容器(ポリエチレン)

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-3容量(mL)380
  • Φ56x 58mm/ 85ml 紙コップ 100個 エスコ

    Φ56x 58mm/ 85ml 紙コップ 100個

    エスコ
    570税込627
    1パック(100個)
    翌日出荷
    食品衛生法規格基準適合商品です。
    仕様●容量(mL):85●サイズ(mm):Φ56×58●入数:100個●材質:紙(バージンパルプ)●満杯容量:約95mL
  • 平ワッシャー[ステンレス] エスコ

    平ワッシャー[ステンレス]

    エスコ(7件のレビュー)
    990税込1,089
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類平ワッシャー
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ(7件のレビュー)
    220税込242
    1個
    当日出荷
    フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
    材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    3,610税込3,971
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1袋(2個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    295税込325
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • 平ワッシャー エスコ

    平ワッシャー

    エスコ(5件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
  • M16-20 アンカーボルト用保護カバー(グレー) エスコ

    M16-20 アンカーボルト用保護カバー(グレー)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ58×78グレー適合ねじM16、M18、M20
  • 62x58mm/100ml コップ(プラスティック製/100個) エスコ

    62x58mm/100ml コップ(プラスティック製/100個)

    エスコ
    715税込787
    1個
    当日出荷
    材質プラスチックエスコ品番EA508AZ-22質量(g)3.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×58
  • 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ

    穴用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    1,440税込1,584
    1袋(2個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質ステンレス
  • ヒートガンセット(軽量型) エスコ

    ヒートガンセット(軽量型)

    エスコ
    23,400税込25,740
    1組
    当日出荷
    ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
    仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    1,480税込1,628
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス
  • 45- 58mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ

    45- 58mm ケーブルグリップ[強力型]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1本
    当日出荷
    仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)870全長(mm)1040質量(g)615引張強度(kN)20.7ケーブル径(Φmm)45~58
  • 直径58mmじょうご用フィルター エスコ

    直径58mmじょうご用フィルター

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用直径(Φ)58mmメッシュ0.5mm
  • M16-20 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト) エスコ

    M16-20 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ58×78ホワイト適合ねじM16、M18、M20
  • 浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ

    浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
    材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • M16-20 アンカーボルト用保護カバー(チョコ) エスコ

    M16-20 アンカーボルト用保護カバー(チョコ)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ58×78チョコ適合ねじM16、M18、M20
  • ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ

    エスコ
    6,700税込7,370
    1箱(10個)
    翌日出荷
    本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
  • 40x58x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    40x58x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    700税込770
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 38x58x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    38x58x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    575税込633
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)11外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
  • [EA983FM-302用] スペーサー エスコ

    [EA983FM-302用] スペーサー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ58×78グレー適合品番EA983FM-302・312・322用
  • 尿石付着除去&防止剤(12個) エスコ

    尿石付着除去&防止剤(12個)

    エスコ
    20,000税込22,000
    1箱(12個)
    翌日出荷
    本剤は尿石の「除去」と「防止」を兼ね備えた新しいタイプの錠剤です。
    材質スルファミン酸寸法(mm)Φ58×37質量(g)70交換目安4週間に1回主成分尿石除去剤、尿石防止剤、腐食防止剤、香料、他ケース
  • -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ エスコ

    -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
    仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付危険物の類別非危険物
  • 58mm/#80  ディスクホイール エスコ

    58mm/#80 ディスクホイール

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    粒度80エスコ品番EA809EH-80A外径(Φmm)58
  • 58mm/#100 ディスクホイール エスコ

    58mm/#100 ディスクホイール

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    粒度100エスコ品番EA809EH-100A外径(Φmm)58
  • 58mm/#100 ディスクホイール エスコ

    58mm/#100 ディスクホイール

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    粒度100エスコ品番EA809EK-100A外径(Φmm)58
  • 58mm/#120 ディスクホイール エスコ

    58mm/#120 ディスクホイール

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    粒度120エスコ品番EA809EH-120A外径(Φmm)58
  • 1 "DRx37mm インパクトソケット エスコ

    1 "DRx37mm インパクトソケット

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)37全長(mm)66外径(Φmm)58差込角(inch)1
  • マグネットフック (スイベル式/ダブル) エスコ

    マグネットフック (スイベル式/ダブル)

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    鍵や看板、薄手の衣類を掛けるのに最適。360度回転するフック2個付き。
    材質フェライト磁石厚さ(mm)26.5直径(Φmm)58質量(g)180吸着力(N[kgf])107.9[11]口幅(mm)18・32フック全長(mm)53・83
  • ハンドパレットトラック (超低床) エスコ

    ハンドパレットトラック (超低床)

    エスコ
    119,500税込131,450
    1台
    翌日出荷
    超低床型。
    材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製寸法(mm)ステアリング:Φ140×56、ツメ幅:160、ロードホイル:Φ31×58質量(kg)70耐荷重(kg)1000最高位(mm)96最低位(mm)36フォーク寸法(mm)1150(L)×540(W)
  • 1 "DRx37mm ディープインパクトソケット エスコ

    1 "DRx37mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)37全長(mm)90外径(Φmm)58差込角(inch)1
  • DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/27W 作業灯/LED

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • 58- 62mm フックレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    58- 62mm フックレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)244ナット外径(Φmm)58~62
  • 50x58x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    50x58x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    750税込825
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)5外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
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
"Φ58" エスコ 【通販モノタロウ】