カテゴリ
- 機構部品(12)
- 作業工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 電気材料(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- KANA(片山チエン)(493)
- 大阪魂(91)
- NOK(87)
- SMC(61)
- Kenko(ケンコートキナー)(43)
- 三菱マテリアル(35)
- NSK(日本精工)(34)
- NTN(エヌティーエヌ)(34)
- アズワン(29)
- ノーブランド(28)
- EBM(江部松商事)(28)
- cotta(28)
- 鹿島化学金属(UKB)(27)
- KHK(小原歯車工業)(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- IKO(日本トムソン)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- オンダ製作所(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「Φ58」の検索結果
特価

Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)200高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
Φ58mm 蓄光ドアノブリング
エスコ(1件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm材質100%バイオゲル適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
Φ56x 58mm/ 85ml 紙コップ 100個
エスコ¥570税込¥6271パック(100個)翌日出荷食品衛生法規格基準適合商品です。仕様●容量(mL):85●サイズ(mm):Φ56×58●入数:100個●材質:紙(バージンパルプ)●満杯容量:約95mL
62x58mm/100ml コップ(プラスティック製/100個)
エスコ¥715税込¥7871個当日出荷エスコ品番EA508AZ-22材質プラスチック質量(g)3.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×58
ヒートガンセット(軽量型)
エスコ¥23,400税込¥25,7401組当日出荷ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース![45- 58mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73885544-211117-04.jpg)
45- 58mm ケーブルグリップ[強力型]
エスコ¥18,900税込¥20,7901本当日出荷仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)870全長(mm)1040質量(g)615引張強度(kN)20.7ケーブル径(Φmm)45~58
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。![浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72744798-251027-02.jpg)
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]
エスコ¥750~税込¥825~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ
エスコ¥6,700税込¥7,3701箱(10個)翌日出荷本体は透明性に優れています。仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
DC10-30V/27W 作業灯/LED
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
40x58x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
尿石付着除去&防止剤(12個)
エスコ¥20,000税込¥22,0001箱(12個)翌日出荷本剤は尿石の「除去」と「防止」を兼ね備えた新しいタイプの錠剤です。材質スルファミン酸寸法(mm)Φ58×37質量(g)70交換目安4週間に1回主成分尿石除去剤、尿石防止剤、腐食防止剤、香料、他ケース有
-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付危険物の類別非危険物
マグネットフック (スイベル式/ダブル)
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷鍵や看板、薄手の衣類を掛けるのに最適。360度回転するフック2個付き。材質フェライト磁石厚さ(mm)26.5直径(Φmm)58質量(g)180吸着力(N[kgf])107.9[11]口幅(mm)18・32フック全長(mm)53・83
ハンドパレットトラック (超低床)
エスコ¥119,500税込¥131,4501台翌日出荷超低床型。材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製寸法(mm)ステアリング:Φ140×56、ツメ幅:160、ロードホイル:Φ31×58質量(kg)70耐荷重(kg)1000最高位(mm)96最低位(mm)36フォーク寸法(mm)1150(L)×540(W)
58- 62mm フックレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)244ナット外径(Φmm)58~62
50x58x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥750税込¥8251枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)5外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x58x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)6外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
Φ74x71mm/0.20L 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-4B材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)200高さ(mm)71内径(Φmm)58胴径(Φmm)74









![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)








![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)
![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)
![45- 58mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73885544-211117-04.jpg)


![浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72744798-251027-02.jpg)





![[EA983FM-302用] スペーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670078-210507-02.jpg)