カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SONY(ソニー)(16)
- メディアカバーマーケット(6)
- コダック(3)
- Canon(2)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- エツミ(1)
- ZHIYUN(1)
- OM SYSTEM(1)
「α1 sony」の検索結果
![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)
[EA759GA-80C用] カメラケース
エスコ¥2,400税込¥2,6401個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C




![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)