カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 長野計器(261)
  • 旭計器工業(89)
  • アズワン(86)
  • イマオコーポレーション(85)
  • NS(日進工具)(51)
  • シグマ光機(50)
  • ATOM(サイトウ製作所)(28)
  • TRUSCO(23)
  • omron(オムロン)(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(17)
  • 協和精工(17)
  • 廣杉計器(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • NOK(15)
  • ADVANTEC(15)
  • ユニオンツール(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 赤エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤アズワン品番65-3902-27
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 緑エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑アズワン品番65-3902-28
6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(7件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
高さ(mm)8直径(Φmm)6軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AH-11材質ステンレスタイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-15線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ(3件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-6全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本)エスコ
1,600税込1,760
1本(10本)
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-69入数10本ブラシ寸法(mm)10×60
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
26,700税込29,370特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA729SA-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス
スチールワイヤーブラシ エスコスチールワイヤーブラシエスコ(6件のレビュー)
175税込193
1個
当日出荷
材質(柄部)
軸付真鍮ホイールワイヤーブラシ エスコ軸付真鍮ホイールワイヤーブラシエスコ(5件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-26線径(Φmm)0.1材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])10000
22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-25線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
真鍮カップ形ブラシ(3mm軸) エスコ真鍮カップ形ブラシ(3mm軸)エスコ(1件のレビュー)
480税込528
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)3材質真鍮
8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
当日出荷
直径(Φmm)8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AH-12材質ステンレス高さ(mm)10タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
真鍮軸付 ワイヤーブラシ エスコ真鍮軸付 ワイヤーブラシエスコ
639税込703特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質真鍮線径(Φmm)0.1
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲)エスコ
170税込187
1本
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-68入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用) エスコ180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質プラスチック寸法(mm)Φ180×82(H)質量(g)300アズワン品番64-2271-69取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直/10本) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直/10本)エスコ
1,430税込1,573
1本(10本)
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-67入数10本ブラシ寸法(mm)10×60
22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ
545税込600
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-5全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直)エスコ
150税込165
1本
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-66入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
[HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ[HF01234yf] ゲージマニホールドエスコ
26,600税込29,260
1個
欠品中
仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ危険物の類別非危険物
ピンバイス エスコピンバイスエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス主な用途穴あけ作業仕様1チャック
0- 50Pa 微差圧計 エスコ0- 50Pa 微差圧計エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-6A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±5%F.S.精度(%)±5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~50耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-1000pa 微差圧計 エスコ0-1000pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-100A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~1000耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-3.0KPa 微差圧計 エスコ0-3.0KPa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(kPa)0~3耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
絶縁 フェルール端子セット エスコ絶縁 フェルール端子セットエスコ
12,800税込14,080
1セット
翌日出荷
セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
ケース寸法(mm)234×168×62 (H)
Φ55x67mm/0.10L 広口ポリ容器(10個) エスコΦ55x67mm/0.10L 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
容量(mL)100材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-3B高さ(mm)67内径(Φmm)39胴径(Φmm)55
3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) エスコ3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)エスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷
用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに材質カーボンスチール軸径(Φmm)3.2幅(mm)7直径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.10最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒) エスコ10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)エスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LA-100材質ナイロンテープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)35毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
0-200pa 微差圧計 エスコ0-200pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-20A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~200耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
微差圧計 エスコ微差圧計エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。適合配管:1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)。2.金属管(外径Φ6±0.1)。3.硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)。口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示。・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能。表示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)。使用温度範囲:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)、使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)。耐久衝撃:100m/s2、耐久振動 5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)。
仕様【定格目盛範囲(Pa)】-50~50、【適合ガス体】空気及び非腐食性ガス材質受圧エレメント:シリコンゴム、外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)270角度(°)振れ角度:約270 広角表示外径(Φmm)100精度(%)±2.5 F.S以内取付姿勢垂直 (指定)耐圧(kPa)計器本体:200
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
11,200税込12,320
1丁
翌日出荷
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
300x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-81線径(Φmm)0.1
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒) エスコ10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)エスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LJ-100材質ナイロンテープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)25毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ エスコ-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージエスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付アズワン品番65-9243-16危険物の類別非危険物
トルクドライバー(ESD/調整式 エスコトルクドライバー(ESD/調整式エスコ
31,900税込35,090
1本
翌日出荷
450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-82線径(Φmm)0.1
9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
全長(mm)100線径(Φmm)0.10毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮アズワン品番64-2193-68
x6 スケールルーペ エスコx6 スケールルーペエスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付
仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:20mm(最小目盛:0.1mm)アズワン品番65-2177-51
0-300pa 微差圧計 エスコ0-300pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-30A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~300耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器 エスコΦ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器エスコ
145税込160
1個
翌日出荷
容量(mL)100材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-121高さ(mm)81質量(g)22内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)35胴径(Φmm)48
150.0x25.0x0.15mm  試験用ふるい(ステンレス製) エスコ150.0x25.0x0.15mm 試験用ふるい(ステンレス製)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)150×25線径(Φmm)0.10mアズワン品番64-2298-65