カテゴリ
- テープ(39)
- 研磨材(24)
- 機構部品(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 厨房用品(5)
- 作業工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 制御機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- アズワン(114)
- NS(日進工具)(98)
- IDEC(和泉電気)(84)
- 長野計器(62)
- ADVANTEC(57)
- バーテック(51)
- イマオコーポレーション(50)
- 旭計器工業(41)
- サトーパーツ(31)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
- ユニオンツール(30)
- KNIPEX(クニペックス)(30)
- ATOM(サイトウ製作所)(27)
- TRUSCO(24)
- DAIKO(大光電機)(21)
- PFERD 馬印(21)
- sartorius(ザルトリウス)(20)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「φ0.2」の検索結果

Φ340/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)
エスコ¥5,200税込¥5,7201個当日出荷材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-17寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
Φ150/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-12寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×58線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
Φ310/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-16寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×128線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
Φ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CM-15長さ(mm)(取手)600質量(g)375寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×92線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
Φ170/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CM-13長さ(mm)(取手)600質量(g)213寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×60線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器
エスコ¥170税込¥1871個翌々日出荷容量(mL)200材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)
エスコ¥5,840税込¥6,4241丁翌日出荷基盤に残っている極細ワイヤーもΦ0.2mmから超精密にカットできます材質ステンレススチール寸法(mm)A:13.5、D:7.5、B:9.0全長(mm)125質量(g)56![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)
コテ型ブラシ[スチール]
エスコ(16件のレビュー)¥1,250税込¥1,3751個当日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。材質(ブラシ部)スチール毛丈(mm)15エスコ品番EA109K-1質量(g)200線径(Φmm)0.2材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
ワイヤーブラシセット(スチール線)
エスコ¥610税込¥6711セット当日出荷ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適。エスコ品番EA109GDセット内容直・曲×各1全長(mm)【直】215、【曲】225線径(Φmm)0.2毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)スチールワイヤー材質(ハンドル)鉄製(クロメートメッキ処理)ブラシ寸法(mm)【直】14×60、【曲】19×80
軸付ナイロンホイールブラシ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷直径(Φmm)22毛丈(mm)1軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AN-1線径(Φmm)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])15000
精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個当日出荷光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥4,330税込¥4,7631個当日出荷軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
2.0x0.2 / 6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-1高さ(mm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)2.1許容荷重時高さ(mm)2.88
2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-3高さ(mm)11.6ばね定数(N/mm)0.059フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)23.6
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個当日出荷エスコ品番EA979KB-1B材質PP色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
11x183mm プラスチックハンドルブラシ(ナイロン)
エスコ¥740税込¥8141本当日出荷長い毛丈で狭い箇所を優しく清掃できます全長(mm)約183線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25材質(ブラシ部)ナイロン行数3行7列材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×34
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個当日出荷エスコ品番EA979KH-1B材質PP色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)38毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個欠品中外径(Φmm)3線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
2.5x0.2 / 4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-11高さ(mm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.324許容荷重(N)0.83巻方向右密着高さ(mm)1.3許容荷重時高さ(mm)1.92
162mm 3種類ミニブラシセット
エスコ¥1,198税込¥1,3181組当日出荷材質が違う3本のブラシセットです材質ナイロン、真鍮、ステンレス全長(mm)162線径(Φmm)0.2毛丈(mm)14行数3行ブラシ寸法(mm)30×12
225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551本当日出荷ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。グリップ付き。エスコ品番EA109GH-31全長(mm)225線径(Φmm)0.2毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール行数2行ブラシ寸法(mm)40×85
2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-2高さ(mm)12端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)1.03巻方向右密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.44
ブラシ (スチール製)
エスコ¥330~税込¥363~1本翌日出荷軽量ハンドル。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチールワイヤー
2.0x0.2 / 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(2件のレビュー)¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-2高さ(mm)8.6ばね定数(N/mm)0.094フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)16.1![5mm[3mm軸]ナイロンブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616487-131010-02.jpg)
5mm[3mm軸]ナイロンブラシ
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷高さ(mm)8直径(Φmm)5軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AN-3線径(Φmm)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])15000
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個欠品中取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-1B材質PP色黒テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-1高さ(mm)6.8ばね定数(N/mm)0.147フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)11.6
熱収縮チューブ
エスコ¥860~税込¥946~1本翌日出荷電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に。110℃の加熱で50%収縮(直径)します。燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品。RoHS対応品。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮率(%)50(2:1)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥6,170税込¥6,7871個翌日出荷エスコ品番EA979MA-25材質PP色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.25毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付)
エスコ¥1,310税込¥1,4411本翌日出荷ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。グリップ付き。エスコ品番EA109GH-21全長(mm)225線径(Φmm)0.2毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール行数3行ブラシ寸法(mm)50×95
225mm 柄付きブラシ(スチール製/3行・直)
エスコ(1件のレビュー)¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適。金属で補強された丈夫で握りやすい木製ハンドル。エスコ品番EA109KE-1全長(mm)225質量(g)136先端直線径(Φmm)0.2毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)スチール行数3行材質(ハンドル部)木材ブラシ寸法(mm)60×100













![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)




![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)

















![5mm[3mm軸]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616487-131010-02.jpg)