カテゴリ

  • 研磨材(42)
  • 機構部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • 協和精工(292)
  • NS(日進工具)(93)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • SMC(75)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(63)
  • KITACO(57)
  • 長野計器(55)
  • アズワン(54)
  • 高島産業(43)
  • 旭計器工業(41)
  • TRUSCO(40)
  • ユニオンツール(34)
  • ATOM(サイトウ製作所)(34)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
  • ヤナセ(柳瀬)(31)
  • 岡崎精工(30)
  • イワタツール(29)
  • シグマ光機(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.3」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー エスコ

    Φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    翌日出荷
    ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金
    仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
  • 軸付ワイヤーブラシ エスコ

    軸付ワイヤーブラシ

    エスコ(4件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    円形内径、底部等の研磨に最適。
    毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 0.3mmx 10m ピアノ線 エスコ

    0.3mmx 10m ピアノ線

    エスコ(3件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)0.3長さ(m)10エスコ品番EA951AP-0.3
  • 255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ

    255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    280税込308
    1個
    当日出荷
    材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)255植付(mm)90エスコ品番EA109B-21タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(柄部)
  • スチールワイヤーブラシ エスコ

    スチールワイヤーブラシ

    エスコ(6件のレビュー)
    380税込418
    1個
    当日出荷
    材質(柄部)
  • 0.3mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.3mmx100m ピアノ線

    エスコ(2件のレビュー)
    1,380税込1,518
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)0.3長さ(m)100エスコ品番EA951AP-103
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    415税込457
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • ワイヤーストリッパー エスコ

    ワイヤーストリッパー

    エスコ(6件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷
    全長(mm)153
  • 0.3mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ

    0.3mmx 20m ステンレス線(硬質)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1巻
    欠品中
    材質SUS304硬質質量(g)12線径(Φmm)0.3
  • 265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ

    265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    材質(ブラシ部)スチール(波線)全長(mm)265毛丈(mm)20植付(mm)85仕様3行エスコ品番EA109B-41タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(柄部)
  • スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコ

    スチール軸付 ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
  • 3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-3材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約29温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)3.8±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.8~2.7mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1.5
  • 145mm小判型ブラシ(ステンレス線) エスコ

    145mm小判型ブラシ(ステンレス線)

    エスコ(1件のレビュー)
    745税込820
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス毛丈(mm)22線径(Φmm)0.3行数7行ブラシ寸法(mm)52×145
  • 2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-2材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約22温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.7±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.2~1.8mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1
  • 130mm コテ型ブラシ(ナイロン製) エスコ

    130mm コテ型ブラシ(ナイロン製)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    作業性に優れたコテ型ブラシ。
    エスコ品番EA109K-5質量(g)225線径(Φmm)0.3毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
  • 210mm ブラシ(ナイロン製/直) エスコ

    210mm ブラシ(ナイロン製/直)

    エスコ
    280税込308
    1本
    当日出荷
    軽量ハンドル
    形状全長(mm)210線径(Φmm)0.3毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
  • 180mm 樹脂ハンドルブラシ(ナイロン) エスコ

    180mm 樹脂ハンドルブラシ(ナイロン)

    エスコ
    675税込743
    1本
    当日出荷
    プラスチックハンドルで軽量です
    全長(mm)約180線径(Φmm)0.3毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン行数3行7列材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×34
  • 5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄 エスコ

    5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    形状全長(mm)158線径(Φmm)0.3毛丈(mm)8材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)ステンレスブラシ寸法(mm)Φ5
  • 3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-304内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.04許容変位置(deg)82自由角度(°)90
  • [鉄製]封印線 エスコ

    [鉄製]封印線

    エスコ
    9,170税込10,087
    1巻
    翌日出荷
    材質質量(g)1000
  • 225mm ブラシ(ナイロン製/曲) エスコ

    225mm ブラシ(ナイロン製/曲)

    エスコ
    330税込363
    1本
    翌日出荷
    軽量ハンドル
    形状全長(mm)225線径(Φmm)0.3毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン入数1本ブラシ寸法(mm)10×70
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    965税込1,062
    1本
    翌日出荷
    電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に。110℃の加熱で50%収縮(直径)します。燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品。RoHS対応品。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮率(%)50(2:1)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
  • 28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ エスコ

    28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)350×28.5毛丈(mm)28.5仕様4列19行エスコ品番EA109BB-1質量(g)180径(Φmm)毛先:0.3材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)
  • ブラシセット(先曲り) エスコ

    ブラシセット(先曲り)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
    エスコ品番EA109GH-200セット内容スチール、真鍮、ステンレス、PVC×各1全長(mm)225線径(Φmm)スチール:0.2、真鍮・ステンレス:0.15、PVC:0.3毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC先端形状行数1行材質(ハンドル)鉄製(クロメートメッキ処理)ブラシ寸法(mm)10×75
  • 絶縁 フェルール端子セット エスコ

    絶縁 フェルール端子セット

    エスコ
    12,800税込14,080
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
    全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
  • 18000rpm ペンシルグラインダー エスコ

    18000rpm ペンシルグラインダー

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
    仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
  • 縫糸 (ポリエステル製) エスコ

    縫糸 (ポリエステル製)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    皮革用ミシン糸の本格派。抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。
    用途一般縫製用糸材質ポリエステルOD
  • [EA109GF-20用] 替えブラシ エスコ

    [EA109GF-20用] 替えブラシ

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.3毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロンブラシ寸法(mm)10×80
  • 4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    外径(Φmm)4線径(Φmm)0.3材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-41質量(g)22.2長さ(m)1
  • 210mm ブラシ(ナイロン製/直/20本) エスコ

    210mm ブラシ(ナイロン製/直/20本)

    エスコ
    5,170税込5,687
    1箱(20個)
    翌日出荷
    軽量ハンドル
    形状全長(mm)210線径(Φmm)0.3毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン入数20本ブラシ寸法(mm)10×60
  • 4x0.3mm 引きスプリング エスコ

    4x0.3mm 引きスプリング

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)4線径(Φmm)0.3ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-41長さ(m)1
  • 3x0.3mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.3mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-310内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)90
  • タンブラー エスコ

    タンブラー

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造。真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」。内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
  • [丸形] 裸圧着端子 エスコ

    [丸形] 裸圧着端子

    エスコ
    605税込666
    1パック(20個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形
  • キーレスチャック エスコ

    キーレスチャック

    エスコ
    1,850税込2,035
    1セット
    翌日出荷
    三爪キーレスチャック式 0.3~3.2mmまでの精密ドリルを掴んで使用できます。
    仕様●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●軸径:Φ2.35mm●サイズ(W×D×H)mm:10×55×10
  • 0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本) エスコ

    0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-12A寸法(mm)Φ0.3×143.5替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本) エスコ

    0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-11A寸法(mm)Φ0.3×143.5替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • [EA109BJ-4用] 替ブラシ エスコ

    [EA109BJ-4用] 替ブラシ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン質量(g)1線径(Φmm)0.3毛丈(mm)42
  • ミニチュア軸付ブラシ (ステンレス製) エスコ

    ミニチュア軸付ブラシ (ステンレス製)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1本
    翌日出荷
    電動、手動兼用。シングルねじり、シングルステム型。小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。
    材質ブラシ・軸:ステンレススチール軸径(Φmm)0.3全長(mm)70ブラシ長(mm)6.4ブラシ径(Φmm)0.5
  • [カップ型]スチールワイヤーブラシ エスコ

    [カップ型]スチールワイヤーブラシ

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
    用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。材質スチール軸径(Φmm)0.3外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500