カテゴリ
- 機構部品(46)
- 科学研究・開発用品(7)
- 電気材料(5)
- 制御機器(4)
- 厨房用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- NS(日進工具)(106)
- 長野計器(95)
- IDEC(和泉電気)(68)
- マルヤス電業(64)
- アズワン(60)
- omron(オムロン)(51)
- サトーパーツ(46)
- SMC(43)
- 旭計器工業(42)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(35)
- ユニオンツール(35)
- MAC8(マックエイト)(34)
- ATOM(サイトウ製作所)(32)
- 三菱マテリアル(26)
- イワタツール(25)
- ナリカ(25)
- TRUSCO(23)
- DANNO(ダンノ)(22)
- ブランドをもっと見る
「φ0.4」の検索結果

Φ250/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CJ-15径(Φmm)(リング)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107線径(Φmm)0.4メッシュ20目開き0.87mm
Φ220/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CJ-14寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×98線径(Φmm)0.4メッシュ20目開き0.87mm
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網
エスコ(1件のレビュー)¥875税込¥9631個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
3.5x10mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷外径(Φmm)3.5線径(Φmm)0.4ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VD-10高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52総巻数(巻)10.0密着高さ(mm)4.4
5.0x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-76高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.5許容荷重(N)2.79巻方向右密着高さ(mm)3許容荷重時高さ(mm)4.41
5.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-5材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約34温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)5.7±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ3.0~4.5mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)2.5
4.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-4材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約31温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)4.7±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ2.4~3.6mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)2
(+)(-)ポジドライバーセット
エスコ¥28,600税込¥31,4601セット翌日出荷セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。![浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72744798-251027-02.jpg)
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]
エスコ¥750~税込¥825~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷全長(mm)182線径(Φmm)0.40毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×35
Φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥3,070税込¥3,3771個翌日出荷両サイドにハンドルが付いている為、水きりが楽です。用途パーツの洗浄等に材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-3A寸法(mm)(ざる)Φ210×82質量(g)245線径(Φmm)0.4メッシュ16目開き1.19mm
184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/ナイロン)
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷全長(mm)184線径(Φmm)0.15/0.4毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ステンレス/ナイロン行数3ブラシ寸法(mm)8×35
3x0.4mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-321内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.09許容変位置(deg)84自由角度(°)180
3x0.4mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-319内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.09許容変位置(deg)84自由角度(°)90
3x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-316内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.11許容変位置(deg)63自由角度(°)90
330x122mm ざる(ステンレス製/ブルー)
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)122直径(Φmm)330仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-32色ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×122線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
4x0.4mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-401内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.12許容変位置(deg)56自由角度(°)90
5.0x0.4 / 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-77高さ(mm)20端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.255許容荷重(N)3.04巻方向右密着高さ(mm)4.8許容荷重時高さ(mm)8.08
4.0x0.4 / 13.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SG-81高さ(mm)13.6ばね定数(N/mm)0.294フック形状逆丸フック許容荷重(N)3.38初張力(N)0.735フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)22.6
6.3x0.4 / 37.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SG-134高さ(mm)37.5ばね定数(N/mm)0.018フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.06初張力(N)0.245フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)140.3
固定バンド(ストレートタイプ/0.8t)
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
固定バンド(針穴タイプ/0.8t)
エスコ¥6,250税込¥6,8751個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板![[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136384-240813-02.jpg)
[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準![4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643925-210506-02.jpg)
4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)![3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643916-210506-02.jpg)
3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)![[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68977818-240919-02.jpg)
[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷仕様●型式:ML-1700-A●極数:10極●サイズ(幅):67.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可●中継型●チェック孔有























![浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72744798-251027-02.jpg)














![[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136384-240813-02.jpg)
![4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643925-210506-02.jpg)
![3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643916-210506-02.jpg)
![[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68977818-240919-02.jpg)