カテゴリ

  • 機構部品(71)
  • 電気材料(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • テープ(9)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • SMC(261)
  • アズワン(140)
  • 扶桑精機(121)
  • NS(日進工具)(113)
  • uni(三菱鉛筆)(93)
  • パイロット(76)
  • 岡崎精工(63)
  • マルヤス電業(62)
  • 長野計器(57)
  • MAC8(マックエイト)(53)
  • イワタツール(51)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(42)
  • ゼブラ(38)
  • グーリング(37)
  • TRUSCO(37)
  • BIG DAISHOWA(36)
  • ユニオンツール(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.5」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコ

    Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)

    エスコ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
    エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
  • Φ0.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコ

    Φ0.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-1形状粒度270
  • Φ0.5x71m シージングワイヤー(ステンレス製) エスコ

    Φ0.5x71m シージングワイヤー(ステンレス製)

    エスコ
    7,110税込7,821
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951AS-0.5長さ(m)71線径(Φmm)0.5
  • Φ0.5x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#270/325) エスコ

    Φ0.5x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#270/325)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA826VN-31形状粒度270~325
  • Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-3
  • Φ9.5x0.5x1820mmステンレス管 エスコ

    Φ9.5x0.5x1820mmステンレス管

    エスコ
    5,390税込5,929
    1セット(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA440DF-9.5材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.5長さ(m)1.82
  • Φ6.0x0.5x1820mmステンレス管(5本) エスコ

    Φ6.0x0.5x1820mmステンレス管(5本)

    エスコ
    1,598税込1,758
    1個(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA440DF-6形状パイプ
  • Φ6.0x0.5x910mmステンレス管(5本) エスコ

    Φ6.0x0.5x910mmステンレス管(5本)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DE-6材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.5長さ(m)0.91
  • Φ9.5x0.5x910mmステンレス管(5本) エスコ

    Φ9.5x0.5x910mmステンレス管(5本)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DE-9.5材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.5長さ(m)0.91
  • Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-124材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)500高さ(mm)155質量(g)66内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44.75胴径(Φmm)81
  • Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-41材質ステンレス(18-8)容量(mL)500質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×67
  • Φ77x150mm/0.5 L 広口ペットボトル(中栓付) エスコ

    Φ77x150mm/0.5 L 広口ペットボトル(中栓付)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508A-3容量(mL)500
  • Φ81.0x164.5mm/0.50L 細口ポリ容器 エスコ

    Φ81.0x164.5mm/0.50L 細口ポリ容器

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌々日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-133材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)500高さ(mm)164.5質量(g)63胴径(Φmm)81
  • Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット エスコ

    Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • 0.5mmx 10m ピアノ線 エスコ

    0.5mmx 10m ピアノ線

    エスコ(3件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-0.5長さ(m)100線径(Φmm)0.5
  • 0.5mmx100m ピアノ線 エスコ

    0.5mmx100m ピアノ線

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-105長さ(m)100線径(Φmm)0.5
  • ワイヤーストリッパー エスコ

    ワイヤーストリッパー

    エスコ(6件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷
    全長(mm)153
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    415税込457
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • Φ400mm 路面道路標識(フォークリフト注意) エスコ

    Φ400mm 路面道路標識(フォークリフト注意)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1枚
    当日出荷
    材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)Φ400×0.5(t)
  • 4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス) エスコ

    4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス)

    エスコ(3件のレビュー)
    625税込688
    1袋(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952SG-90材質SUS304高さ(mm)19.4線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.5フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.4
  • 丸形端子(薄型) エスコ

    丸形端子(薄型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1袋(100袋)
    当日出荷
    薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
  • 0.5mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ

    0.5mmx 20m ステンレス線(硬質)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1巻
    当日出荷
    材質SUS304硬質質量(g)31線径(Φmm)0.5
  • 158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA992CV-2材質ステンレス(SUS304)形状角型寸法(mm)158×160×45(H)高さ(mm)45線径(Φmm)0.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)158×160メッシュ12目開き(mm)1.62
  • クワ形端子(薄型) エスコ

    クワ形端子(薄型)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1袋(100袋)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
  • 絶縁 フェルール端子セット エスコ

    絶縁 フェルール端子セット

    エスコ
    12,800税込14,080
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
    全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    当日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • 4.0x11mm 押しスプリング エスコ

    4.0x11mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VE-11材質ステンレス製高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)5.75ばねの種類押しばね
  • 180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA992CV-3材質ステンレス(SUS304)形状角型寸法(mm)180×180×45(H)高さ(mm)45線径(Φmm)0.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180メッシュ12目開き(mm)1.62
  • 8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス) エスコ

    8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス)

    エスコ
    449税込494
    1ケース(5本)
    当日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-161材質SUS304高さ(mm)26線径(Φmm)0.5外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.216許容荷重(N)3.63巻方向密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)9.18
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • アートナイフ エスコ

    アートナイフ

    エスコ
    1,610税込1,771
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • 125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ

    125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
  • 5x0.5mm 引きスプリング エスコ

    5x0.5mm 引きスプリング

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952SA-51材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)0.5外径(Φmm)5ばねの種類引きばね
  • メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ エスコ

    メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ

    エスコ
    619税込681
    1個
    当日出荷
    仕様●容量:25mL●サイズ(mm):Φ50×170●目盛単位:0.5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
  • 1.6ml パスツールピペット エスコ

    1.6ml パスツールピペット

    エスコ
    245税込270
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 3.0ml パスツールピペット エスコ

    3.0ml パスツールピペット

    エスコ
    160税込176
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 表示灯LEDブラケット エスコ

    表示灯LEDブラケット

    エスコ
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコ

    トルクレンチ(ヘッド交換式

    エスコ
    20,400税込22,440
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
    精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • 浴室換気タイマースイッチ エスコ

    浴室換気タイマースイッチ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
    定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)