カテゴリ
- 機構部品(34)
- 溶接用品(6)
- 切削工具(6)
- 電気材料(5)
- 作業工具(4)
- 建築金物(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- Panasonic(パナソニック)(504)
- NS(日進工具)(57)
- ダイヘン(50)
- RYOCO(菱高精機)(41)
- MAC8(マックエイト)(40)
- DAIKO(大光電機)(36)
- サンハヤト(35)
- TRUSCO(35)
- ATOM(サイトウ製作所)(34)
- NACHI(不二越)(24)
- 三菱マテリアル(23)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(22)
- イワタツール(20)
- グーリング(19)
- OSG(オーエスジー)(18)
- ミニター(16)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- EIKO(栄工舎)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「φ0.9」の検索結果

Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)容量(mL)900質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
8x0.9mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA952SH-819材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.83許容変位置(deg)88自由角度(°)90
ストレートドリル
エスコ¥2,190税込¥2,4091パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
6.5x17mm 押しスプリング
エスコ¥615税込¥6771セット(20本)翌日出荷エスコ品番EA952VJ-17材質ステンレス製高さ(mm)17.0、許容荷重時:10.96線径(Φmm)0.9外径(Φmm)6.5総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)9.45ばねの種類押しばね
収納ボックス
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷移動や保管に便利な収納ボックス。耐衝撃性、水やほこりに対する耐性に優れています。縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。輸送パレットにぴったりフィットします。EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。ロック付(2箇所)南京錠取付可能(取付穴径:Φ6mm)(※南京錠は付属していません)。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。エスコ品番EA505RG-1材質ポリプロピレン質量(g)450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×145×115(最大)取付穴径(Φmm)南京錠:6
0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)
エスコ¥7,480税込¥8,2281丁翌日出荷端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm材質ポリアミド全長(mm)185質量(g)60切断能力(Φmm)0.35~0.9適合端子LSA端子
8x0.9mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-820材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.83許容変位置(deg)88自由角度(°)135
8x0.9mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-821材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.83許容変位置(deg)88自由角度(°)180
7x0.9mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-723材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.77許容変位置(deg)97自由角度(°)135
8.5x0.9 / 38.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-176材質SUS304高さ(mm)38線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.922許容荷重(N)16.77巻方向右密着高さ(mm)14.4許容荷重時高さ(mm)19.81
8.5x0.9 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-174材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)3.423許容荷重(N)13.53巻方向右密着高さ(mm)5.2許容荷重時高さ(mm)7.05
8.0x0.9 / 28.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA952SG-187材質SUS304高さ(mm)28.5線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.984フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)42.6
精密カッターセット(6本組/両刃)
エスコ¥38,000税込¥41,8001個翌日出荷穴の拡張やねじ頭、ダイヤルフィートの清掃、面取りに最適です全長(mm)105先端形状Φ3×Φ4.5、Φ3×Φ4、Φ1×Φ2、Φ2.5×Φ4、Φ0.9×Φ1.3、Φ3×Φ4
溶接用チップ EA315SLシリーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951箱(5個)翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-609●チップ径(mm):Φ0.9●入数:5個●ノンガス極細軟鋼・SUS用●EA315SA-1、SB-1、SC-2用
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥7,980税込¥8,7781個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし
2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-1.5材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約19温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.1±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ0.9~1.3mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)0.75
#100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)0.9六角対辺(mm)11ねじサイズM8×1.0
ストレートドリル
エスコ¥2,980税込¥3,2781パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
8x0.9mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-823材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.68許容変位置(deg)110自由角度(°)135
8x0.9mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-822材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.68許容変位置(deg)110自由角度(°)90
8x0.9mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-817材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.07許容変位置(deg)67自由角度(°)135
8x0.9mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-816材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.07許容変位置(deg)67自由角度(°)90
8x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-814材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.49許容変位置(deg)45自由角度(°)135
7x0.9mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-722材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.77許容変位置(deg)97自由角度(°)90







![電子機器用ビニル電線[KV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50456805-170331-02.jpg)























![[EA519SV-13用] スペアピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530735-210428-02.jpg)