カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 電気材料(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ATOM(サイトウ製作所)(26)
  • EIKO(栄工舎)(28)
  • MAC8(マックエイト)(22)
  • NACHI(不二越)(47)
  • NS(日進工具)(34)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • アズワン(29)
  • グーリング(40)
  • ワルター(32)
  • 三菱マテリアル(34)
  • 倉茂電工(26)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(19)
  • 富士電線工業(22)
  • 岡崎精工(22)
  • 川崎電線(23)
  • 扶桑精機(19)
  • 永田製作所(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1.1」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ 1mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ 1mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DV-121A
  • 絶縁 フェルール端子セット エスコ

    絶縁 フェルール端子セット

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
    全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
  • 超強力マグネット エスコ

    超強力マグネット

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
  • 絶縁フェルール端子セット エスコ

    絶縁フェルール端子セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500~税込¥14,850~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥415税込¥457
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 電源コネクターセット エスコ

    電源コネクターセット

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    当日出荷
    サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥2,190税込¥2,409
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,060~税込¥1,166~
    1箱(100個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ

    伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ

    エスコ
    ¥5,010税込¥5,511
    1個
    翌日出荷
    。スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
    仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥700~税込¥770~
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • 450x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-12線径(Φmm)1.1
  • [TC形] センターピン形絶縁圧着端子 エスコ

    [TC形] センターピン形絶縁圧着端子

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1パック(10個)ほか
    翌日出荷
  • 900x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-13線径(Φmm)1.1
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
  • [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ

    [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,000~税込¥6,600~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
  • ひしゃく(アルミ) EA991Xシリーズ エスコ

    ひしゃく(アルミ) EA991Xシリーズ

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 10x 250mm 電工用チスタガネ エスコ

    10x 250mm 電工用チスタガネ

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼(クロムメッキ)軸径(Φmm)1.1全長(mm)250刃幅(mm)10
  • ロングドリル エスコ

    ロングドリル

    エスコ
    ¥2,860税込¥3,146
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    強ねじれ角。TiNコーティング。
    用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1袋(10本)
    翌日出荷
    鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
    材質HSS(ハイス)入数(本)10
  • 300x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    300x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-11線径(Φmm)1.1
  • フレックス砥石 エスコ

    フレックス砥石

    エスコ
    ¥22,300税込¥24,530
    1個
    翌日出荷
    #180シリコンカーバイト付。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に材質ナイロン砥石長(mm)約75
  • 25kg サクションリフターセット エスコ

    25kg サクションリフターセット

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1組
    翌日出荷
    レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。 中身が見やすいクリアタイプの樹脂製ケース付き
    仕様●全長:100mm●材質:硬質プラスチック●吸着能力:25kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●総重量:1.1kg●ケース付:315×187×150mm●全高:100mm
  • 160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン エスコ

    160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン

    エスコ
    ¥21,500税込¥23,650
    1台
    翌日出荷
    注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
    仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度
  • 精密やすり(4種/中目) エスコ

    精密やすり(4種/中目)

    エスコ
    ¥7,050税込¥7,755
    1セット(5本)
    翌日出荷
    平・半丸・丸・三角
    仕様●全長(mm):140●刃長(mm):70●粗さ:中目●形状(mm):平(4.8×1.1)半丸(5.1×1.5)丸(Φ2.8)三角(3.5)
  • 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ

    耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1本
    翌日出荷
    。断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
  • 280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト エスコ

    280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト

    エスコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
    仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク!
  • 4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個 エスコ

    4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個

    エスコ
    ¥5,580税込¥6,138
    1箱(100個)
    翌日出荷
    。ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。金属製のクリップより取り扱いが簡単です。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)
    仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40~85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1
  • トルクアダプター EA723KTシリーズ エスコ

    トルクアダプター EA723KTシリーズ

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1本
    翌日出荷
    電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
    仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼
  • DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC10.8V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm 【1.】先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm【2.】先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm【3.】先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm【4.】先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm【5.】先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。
    材質ステンレス・真鍮ケース寸法(mm)100×72×21
  • 銅管全ねじ固定金具 エスコ

    銅管全ねじ固定金具

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ31.75×Φ38.1×Φ19.05mm。
    適合サイズ(mm)71.8×78.1×39.1 (3本組み合わせ)最大荷重(kg)30
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm 【1.】先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm【2.】先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm【3.】先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm【4.】先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm【5.】先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
    材質ステンレスケース寸法(mm)100×72×21
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×10×10mm(3本時):Φ28.58×Φ31.75×Φ19.05mm。
    適合サイズ(mm)50×80 (2本組み合わせた場合) / 48.6×51.8×39.1 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30