カテゴリ

  • 空圧工具(9)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • グーリング(113)
  • 大阪魂(113)
  • NACHI(不二越)(65)
  • 岡崎精工(59)
  • EIKO(栄工舎)(48)
  • RYOCO(菱高精機)(43)
  • 三菱マテリアル(39)
  • ワルター(37)
  • OSG(オーエスジー)(34)
  • 理研製鋼(23)
  • タンガロイ(21)
  • ケナメタル(19)
  • 三洋工具(19)
  • ハンマーキャスター(17)
  • DIJET(ダイジェット工業)(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
  • ギケン(16)
  • ミヤコ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ10.2」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ

    3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

    エスコ
    6,890税込7,579
    1台
    当日出荷
    仕様チゼル長:125mm付属品チゼル×4本、リテーナースプリング材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコ

    Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-66R
  • 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ

    3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

    エスコ
    27,400税込30,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-6
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    905税込996
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • M 3-M12 タップドリルセット エスコ

    M 3-M12 タップドリルセット

    エスコ(4件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    4,140税込4,554
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • M10 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコ

    M10 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    310税込341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949JD-10厚さ(mm)3.2内径(Φmm)10.2外径(Φmm)22
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1本(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-352材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    当日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1セット
    翌日出荷
    CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
  • 平ワッシャー エスコ

    平ワッシャー

    エスコ
    310税込341
    1個(10個)
    翌日出荷
    用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に材質PP厚さ(mm)1入数(枚)10内径(Φmm)10.2外径(mm)17
  • リテーナースプリング (チゼル用) エスコ

    リテーナースプリング (チゼル用)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)10.2シャンク用質量(g)57
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    8,350税込9,185
    1パック(5本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • エアーツール5機種セット エスコ

    エアーツール5機種セット

    エスコ(1件のレビュー)
    49,200税込54,120
    1個
    翌日出荷
    5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
    仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
  • [チゼル用] クイックチェンジリテーナー エスコ

    [チゼル用] クイックチェンジリテーナー

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
    仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mm
  • エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ エスコ

    エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)640刃幅(mm)25.4
  • 8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管 エスコ

    8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-15厚さ(mm)1全長(mm)10長さ(m)10肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
  • 結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ

    結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個

    エスコ
    11,700税込12,870
    1箱(100個)
    翌日出荷
    EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
    仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm
  • エアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズ エスコ

    エアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズ

    エスコ
    9,850税込10,835
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)594刃幅(mm)50.8
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    3,880税込4,268
    1パック(5本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。
  • スナップフック (ステンレス製) エスコ

    スナップフック (ステンレス製)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。フック本体に破断荷重の刻印がされています。
    材質SUS316全長(mm)101.6質量(g)140線径(Φmm)10.2使用荷重(kg)612内寸(mm)78×34口の開き(mm)19.1
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    15,000税込16,500
    1袋(5本)
    翌日出荷
    鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
    材質HSS(ハイス)
  • 1/4"DR/  9/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ

    1/4"DR/ 9/32" [航空規格]ディープソケット(インチ)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50質量(g)18外径(Φmm)10.2差込角(inch)1/4"(6.35mm)対辺(inch)9/32”
  • 1/4"DR  9/32" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ

    1/4"DR 9/32" [航空規格]ソケット(インチ)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)22質量(g)8外径(Φmm)10.2差込角(inch)1/4"対辺(inch)9/32”
  • 8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    41,000税込45,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-16厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    15,100税込16,610
    1パック(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • 取手用座金(ステンレス製) エスコ

    取手用座金(ステンレス製)

    エスコ
    420税込462
    1組(2本)
    翌日出荷
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
  • エッチングツール (EA159KA-6用) エスコ

    エッチングツール (EA159KA-6用)

    エスコ
    3,740税込4,114
    1本
    翌々日出荷
    シートメタル、ボディパネル、切断作業に。
    仕様エッチングツール材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)155質量(g)170刃幅(mm)17突き出し長さ(mm)109
  • リベット抜きパンチ (EA159KA-6用) エスコ

    リベット抜きパンチ (EA159KA-6用)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1本
    翌々日出荷
    リベット抜き作業に。
    仕様リベット抜きパンチ材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)153質量(g)170刃幅(mm)先端:1 太い部分:6先端形状ポイント突き出し長さ(mm)109
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • 8.0x10.2mmx 50m コントロール銅管 エスコ

    8.0x10.2mmx 50m コントロール銅管

    エスコ
    77,500税込85,250
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA436BB-17厚さ(mm)1長さ(m)50外径(Φmm)10.2
  • M10/10.2x20.0x5.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン エスコ

    M10/10.2x20.0x5.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン

    エスコ
    230税込253
    1パック(20個)
    欠品中
    内径(Φmm)10.2外径(Φmm)20厚さ(mm)5エスコ品番EA949ZC-10