カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
- 研磨材(119)
- 機構部品(94)
- 作業工具(89)
- 切削工具(86)
- 空調・照明・電設資材(79)
- 物流用品(76)
- 科学研究・開発用品(71)
- ねじ・ボルト・釘(60)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- 電気材料(55)
- 測定用品(43)
- 制御機器(36)
- 梱包用品(36)
- メカニカル部品(29)
- 建築金物(29)
- 電動工具(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 学童・教育用品(18)
- 防犯用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 安全用品(12)
- 接着剤・補修材(10)
- 溶接用品(9)
- 安全標識(9)
- 事務用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 安全保護具(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 整備工具・収納(6)
- 保管用品(5)
- 清掃用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 空圧工具(5)
- 厨房用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 介護用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(246)
- SMC(5,514)
- Panasonic(パナソニック)(1,403)
- 大阪魂(1,234)
- New-Era(ニューエラー)(869)
- PISCO(ピスコ)(720)
- アズワン(581)
- コガネイ(556)
- 三菱電機(499)
- 三木プーリ(497)
- TRUSCO(474)
- NACHI(不二越)(405)
- 長野計器(396)
- イマオコーポレーション(321)
- アーテック[学校教材・教育玩具](316)
- 千代田通商(315)
- OSG(オーエスジー)(305)
- グーリング(304)
- CKD(288)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーンマーク認定(1)
「φ10」の検索結果
特価

Φ10 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-23材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ10×20使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁
エスコ¥5,540税込¥6,0941個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)68切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-33材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性N極
Φ10 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-3材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])20[2.0]特性強力
Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃)
エスコ¥78,600税込¥86,4601個翌日出荷強度区分5・6・8。 両刃式ですので、きれいに早く割ることができます。(スチールナット用)。 ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。 ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。 2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ質量(kg)2刃幅(mm)14、16適合ナット10-36
絶縁ケーブルエンドキャップ Φ10mm
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷裸のケーブルエンドの保護にお使い下さい。ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)材質プラスチック全長(mm)80内径(Φmm)10
Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-43材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性S極
Φ10x145mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
エスコ¥7,350税込¥8,0851個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)16全長(mm)145先端径(Φmm)10
Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー)
エスコ¥10,100税込¥11,1101本翌日出荷材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)50(W)×16.5(H)質量(kg)4.8色アイボリー全長(m)10適合ケーブル(Φmm)10以下
R1/4"(Φ10mm) スピードコントローラー
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)10耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/4使用流体圧縮空気
Φ10x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)最小径:10、最大径:13全長(mm)150
Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック
エスコ¥5,160税込¥5,6761本翌日出荷電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(ブラック)
エスコ¥10,100税込¥11,1101本翌日出荷材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)50(W)×16.5(H)質量(kg)4.8色ブラック全長(m)10適合ケーブル(Φmm)10以下
Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ10x62mm ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメントエスコ品番EA365SB-9全長(mm)62寸法(Φmm)吹出:10取付内径(Φmm)34
Φ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/2本)
エスコ¥860税込¥9461組(2本)当日出荷材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)1肉厚(mm)1.0外径(Φmm)10入数2
Φ10x4.5mm/M3/ 10N 強力マグネット
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット
エスコ¥395税込¥4351個欠品中雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ10x30mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-26材質Alnico5寸法(mm)Φ10×30吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ10x4.5mm 強力マグネット(20個)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-1材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])4[0.4]特性強力
...