カテゴリ
- 切削工具(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 測定用品(5)
- 作業工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- 大阪魂(227)
- グーリング(136)
- NACHI(不二越)(91)
- 岡崎精工(70)
- EIKO(栄工舎)(64)
- ケナメタル(54)
- OSG(オーエスジー)(50)
- RYOCO(菱高精機)(49)
- 三菱マテリアル(46)
- ユーエイキャスター(46)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(41)
- 理研製鋼(34)
- TRUSCO(33)
- ワルター(33)
- S&K(三興製作所)(31)
- FKD(フクダ精工)(29)
- 日産ネジ(28)
- SMC(27)
- ブランドをもっと見る
「φ11.5」の検索結果

Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下
1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)
エスコ¥5,510税込¥6,0611個当日出荷EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200色淡黄褐色直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷材質プラスチック寸法(mm)Φ180×82(H)質量(g)300取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ(1件のレビュー)¥2,370税込¥2,6071個当日出荷から翌日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)7
熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ
エスコ¥2,160~税込¥2,376~1個翌日出荷熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
G 1/2"x 400mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-1材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)0.4使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-4材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14取付穴径(Φmm)11.5
G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-6材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)1.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-7材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット
エスコ¥395税込¥4351個欠品中雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)10適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10危険物の類別非危険物
11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)200適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200危険物の類別非危険物
Φ8mmx 900mm バンジーコード(フック付/2本)
エスコ¥765税込¥8421セット(2本)翌日出荷フック外れ止め付長さ(mm)900寸法(mm)Φ8×900フック内径(Φmm)21フック線径(Φmm)11.5
六角軸ドリルビット
エスコ¥3,980税込¥4,3781本翌日出荷穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能 長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 真円に近い穴あけを実現 位置決め性能が向上 鉄筋接触時の安全性向上 デッキプレートを貫通 少ない外径摩耗用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。![[丸軸]カウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572048-231110-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク
エスコ¥3,270税込¥3,5971本翌日出荷から4日以内出荷TiNコーティングにより耐久性があります。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
ストレートドリル
エスコ¥8,850税込¥9,7351本(5本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
ストレートドリル
エスコ¥18,200税込¥20,0201パック(5本)翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
10m 溶接用酸素ホース
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。エスコ品番EA317A-2色青長さ(m)10使用圧力(MPa)2ホース内径(Φmm)4.5適合ガス酸素ホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
10m 可燃性ガスホース
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。エスコ品番EA317B-2色赤長さ(m)10使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)4.5適合ガスアセチレンホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
11.5x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷エスコ品番EA824NV-11.5材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65刃径(Φmm)11.5シャンク径(mm)9.5
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ
エスコ¥7,830税込¥8,6131箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
11.5x145mm ハンドリーマー
エスコ¥7,170税込¥7,8871個翌日出荷エスコ品番EA827HT-22材質コバルトハイス刃数4全長(mm)145刃長(mm)75刃形ストレート刃径(Φmm)11.5シャンクストレートシャンク
11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥8,960税込¥9,8561個翌日出荷エスコ品番EA824RB-11.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)80刃長(mm)35シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.5表面処理TiNコート
G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-3材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)0.8使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-5材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性











![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157709-231025-02.jpg)














![[ステンレス製]アジャストベース受金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150018-260420-02.jpg)






![[丸軸]カウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572048-231110-02.jpg)