カテゴリ

  • 物流用品(102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 機構部品(25)
  • 作業工具(25)
  • 切削工具(18)
  • 研磨材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 事務用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 建築金物(6)
  • 安全保護具(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(399)
  • 大阪魂(262)
  • SMC(260)
  • ハンマーキャスター(255)
  • OSG(オーエスジー)(198)
  • NEG(日電理化硝子)(188)
  • ワルター(173)
  • NACHI(不二越)(168)
  • TRUSCO(157)
  • ユーエイキャスター(144)
  • グーリング(131)
  • アズワン(125)
  • TAKIGEN(タキゲン)(102)
  • EIKO(栄工舎)(101)
  • 岡崎精工(96)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(93)
  • 千代田通商(92)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ11」の検索結果

355件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ11mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ11mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-131
  • 32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ

    32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム

    エスコ
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
    用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
  • Φ11 x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ11 x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NC-4
  • Φ11 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ11 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NC-3
  • Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/22個) エスコ

    Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/22個)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1袋(22個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AE-12材質ナイロン
  • Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個) エスコ

    Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個)

    エスコ
    ¥3,800税込¥4,180
    1袋(110個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AE-12B材質ナイロン
  • Φ18x11mm 戸当り(ホワイト) エスコ

    Φ18x11mm 戸当り(ホワイト)

    エスコ
    ¥65税込¥72
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LG-31色ホワイト
  • Φ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-18材質ステンレス(18-8)容量(mL)11000寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×240
  • Φ164x11mm 部品洗浄トレー(取手付) エスコ

    Φ164x11mm 部品洗浄トレー(取手付)

    エスコ
    ¥2,620税込¥2,882
    1個
    翌日出荷
    小さな部品などを洗浄液に浸すのに便利です
    材質スチール寸法(mm)Φ164×11(H)質量(g)100
  • マグネットアダプタ EA707Aシリーズ エスコ

    マグネットアダプタ EA707Aシリーズ

    エスコ
    ¥7,200税込¥7,920
    1セット
    翌日出荷
    電圧コード先端に装着、Φ11mm、M16なべねじに対応。マグネット部分の直径はΦ11mmです。
    仕様●全長:66mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅣ/1000V●定格電流:2A●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥680税込¥748
    1個
    当日出荷
    ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
    用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    ¥6,130税込¥6,743
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ5×10(#80)(5個入)、Φ5×10(#150)(5個入)、Φ5×10(#320)(5個入)、先端先丸、Φ5×11(#80)(5個入)、Φ5×11(#150)(5個入)、Φ5×11(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ5×10、先端先丸用、Φ5×11。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸最大回転数(min-1[r.p.m])95000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥290~税込¥319~
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1本(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • ホースクランプ (ツーイヤー型) エスコ

    ホースクランプ (ツーイヤー型)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1袋(10個)
    当日出荷
    10個入り。六価クロムフリー。ペンチで簡単・すばやく施工できます。強力な締め付けで安全かつ外れません。施工中にケガの心配がありません。様々な種類のホースや継手に適合します。EA463PJ-1,-2のプライヤーでカシメて締付けて下さい。
    材質スチール(亜鉛メッキ、青色クロムメッキ)バンド幅(mm)6適合径(Φmm)9~11
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥110税込¥121
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,320税込¥4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)白
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥90税込¥99
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質鉄
  • 20mm フック(スチール製/5個) エスコ

    20mm フック(スチール製/5個)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    当日出荷
    用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-520寸法(mm)33×26.7材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)5.3内径(Φmm)フック:11線径(Φmm)2.5適合バンド幅(mm)20
  • 11- 20mm ホースクランプ(2個) エスコ

    11- 20mm ホースクランプ(2個)

    エスコ
    ¥75税込¥83
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20
  • ステンレス管用ユーボルト エスコ

    ステンレス管用ユーボルト

    エスコ
    ¥520~税込¥572~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
    材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
  • ネームタグ エスコ

    ネームタグ

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1袋(50個)
    当日出荷
    柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
    入数(個)50材質PE・PVC寸法(mm)20×60×2.5寸法(縦×横)(mm)60×20リング内径(Φmm)大:16、小:11
  • P-11.2 オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-11.2 オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RC-11.2材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)15.8内径d(Φmm)11.0±0.18機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-11.2太さW(mm)2.4±0.09
  • 7- 11mm ホースクランプ(10個) エスコ

    7- 11mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)7~11バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)7~11入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5
  • 接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ

    接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ

    エスコ
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
    材質鋼板穴数2
  • P-11.2 オーリング(10個) エスコ

    P-11.2 オーリング(10個)

    エスコ
    ¥100税込¥110
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RB-11.2機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-11.2
  • 11.0x200mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    11.0x200mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    当日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-4全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ11.0×50材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • [4本組] チョークホルダーセット エスコ

    [4本組] チョークホルダーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    当日出荷
    仕様替チョーク:EA581E-1、-2、-11~-14適用チョークサイズ:Φ11~12mm材質ケース:耐衝撃性コポリマー全長(mm)141色白/赤/黄/青ケース寸法(mm)165×95×30(H)
  • 7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ

    7本組 ブラシセット(ステンレス軸)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
  • Φ110x500mm ガラ袋自立スタンド エスコ

    Φ110x500mm ガラ袋自立スタンド

    エスコ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    収納時は巻いて省スペース化にもなります
    仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm材質ポリエチレン寸法(mm)Φ110×500(H)色OD質量(g)310
  • R 1/8" 水口ジョイント エスコ

    R 1/8" 水口ジョイント

    エスコ
    ¥160税込¥176
    1個
    当日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 11.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    11.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥2,370税込¥2,607
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)11適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-11.2材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11外径(Φmm)15.8機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11.2
  • 11- 20mm ホースクランプ(10個) エスコ

    11- 20mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20
  • 11mmウレタンホース用プラグ エスコ

    11mmウレタンホース用プラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥590税込¥649
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-11材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)11
  • 11mmウレタンホース用ソケット エスコ

    11mmウレタンホース用ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-11材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)11
  • ステンレスミニホースクランプ エスコ

    ステンレスミニホースクランプ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,480税込¥2,728
    1セット(10個)
    当日出荷
    船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。
    材質オールステンレス(スクリュー:SUS305)ねじ1/4inch(六角)バンド幅(mm)8