カテゴリ
- 物流用品(80)
- 制御機器(29)
- 研磨材(20)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(36)
- HiKOKI(ハイコーキ)(70)
- NACHI(不二越)(102)
- NSK(日本精工)(85)
- NTN(エヌティーエヌ)(150)
- Panasonic(パナソニック)(581)
- ParkerTAIYO(109)
- TRUSCO(69)
- アイウッド(74)
- イマオコーポレーション(69)
- コガネイ(236)
- シルファー(74)
- ナンシン(70)
- ハンマーキャスター(576)
- バクマ工業(218)
- マキタ(76)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(303)
- ユーエイキャスター(77)
- 三菱電機(786)
- ブランドをもっと見る
「φ125」の検索結果

Φ125x171mm/1.90L 容 器(ステンレス製)
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷蓋は、はめ込み式です。エスコ品番EA508SG-33材質ステンレス容量(mL)1900質量(g)470寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×171
Φ125mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-4材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)45寸法M(mm)32寸法B(Φmm)85寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)125軸穴径d1(Φmm)32寸法C1(Φmm)56軸穴径d2(Φmm)28寸法C2(Φmm)50![Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559105-180824-02.jpg)
Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。エスコ品番EA642KF-8材質アルミニウム青銅全長(mm)130質量(g)45刃幅(mm)6ビット軸対辺(mm)6特性防爆・非磁性
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30![[125mm]コットンボンネット(マジック式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03605621-260911-02.jpg)
[125mm]コットンボンネット(マジック式)
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷Φ125mmマジック式パット(EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに仕様マジックテープ付エスコ品番EA809PB-11材質タオル地厚さ(mm)約4入数(枚)2直径(mm)125(140)
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個欠品中エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-315全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA758ZY-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA758ZW-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 30A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-330種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)30サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 25A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-325種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)25サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx4.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個4日以内出荷エスコ品番EA758ZY-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx4.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個4日以内出荷エスコ品番EA758ZY-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ6.4×30
125mm フェルトバフ
エスコ(4件のレビュー)¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途ツヤ出しにエスコ品番EA818-102材質フェルト(毛などの圧縮)厚さ(mm)約13/15(実測値)直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
50x395mm ボトルクリーナー
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷毛先が底のスミまでしっかり届いてスッキリ洗えます。 ステンレスボトル、冷水筒にも使用可能。エスコ品番EA928AJ-101材質ブラシ・ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)395ブラシ寸法(mm)Φ30×125







![Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559105-180824-02.jpg)


![[125mm]コットンボンネット(マジック式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03605621-260911-02.jpg)































![125mm [軟] 布バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612874-260708-02.jpg)